炭酸ガスのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
705件の「炭酸ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭酸ガスボンベ」、「炭酸ガス調整器」、「酸素ガス」などの商品も取り扱っております。
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合 TA801A用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L) 4.5 充填圧力(Mpa) 0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L) 4.5 内容量(L) 0.6 容器 スプレー缶 純度(%) 99.99以上 内圧(MPa) 0.75
1箱(10本)
67,980 税込74,778
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様 封入量/5L 質量(kg/本) 0.165 純度(%) 95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベセット
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接ボンベキットです。
セット内容 高圧ガス容器10.3L(炭酸ガス100%)・レギュレータ・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース1m
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質 金属 タイプ ネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm) 1330 全幅(mm) 580
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ 純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
890 税込979
当日出荷



炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス 炭酸ガス 適合 CO2 接続口径 入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg) 2.7 使用圧力範囲(MPa) ~0.3 標準流量(L/min) 25
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途EA300M-0、MB-0用。 質量(kg) 3.6 容量(L) 2 寸法(Φ×mm) 100×470 充填圧力(Mpa) 14.7 検査圧力(MPa) 24.5
1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スプレータイプで手軽に使えます。専用ストローとフレキシブルストローを付属。
種別 酸素 O2 容量(mL) 缶:580 内容量(L) 封入量:5 純度(%) 95
1個
669 税込736
当日出荷

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様 発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)。発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番 849-8067 質量(kg) 1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 73×71×282 入力空気圧(MPa) 0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷