- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 焼き網ハンドルのおすすめ人気ランキング
焼き網ハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新102件の「焼き網ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鎌用砥石」、「脱着式 取っ手」、「ハンディ砥石」などの商品も取り扱っております。
1個
¥499税込¥549
当日出荷
ホルダーは手元が熱くならずに取り替えが楽な親切設計。
材質18-8ステンレス全長(mm)240
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
TKGSA18-8焼網ホルダー
焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。取っ手のない焼網の取替えに便利です。
全長(mm)255TKG品番9-0777-1601TKG品番(2017)6-0689-1801
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
線径(Φmm)2.5仕様クリンプ13mm目材質鉄・クロームメッキ形状角
EBM(江部松商事)18-8 焼網ホルダー パイプハンドル
材質18-8ステンレス全長(mm)270
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。握りやすい丸型パイプ
全長(mm)255TKG品番9-0777-1701TKG品番(2017)6-0689-1901
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
TAKAGI(高儀)焼き上手
お家のコンロで炭火焼きの味! 箸が入れやすい・表裏を返しやすいアコーディオン形状 底板がアコーディオン形状だから、遠火の強火効果で、表面だけが焦げずに中まで火が良く通ります。 本体の枠には、18-8ステンレスを使用しているので、ゆがみにくく丈夫で長持ち! 日本製
用途魚の調理に パンやお餅・鶏肉等の調理もできます材質本体:アルスター、枠:18-8ステンレス、焼き網:ステンレス鋼、ハンドル:天然木仕様片手アズワン品番64-4071-09
1個
¥3,698税込¥4,068
翌々日出荷
EBM(江部松商事)シングルハンドル 焼アミ クロームメッキ
材質クロームメッキ網目Φ2.5×13mm目(クリンプ目)
EBM(江部松商事)EBM 炭火やきとりカゴ
形状角寸法(mm)ハンドル部:幅30×柄長240内寸(mm)225×225×H30網目Φ1.5×10mm目(クリンプ目)
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石付属品収納ケース粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)310砥石サイズ(mm)133×40×28
1個
¥749税込¥824
当日出荷
材質鉄線クロームメッキ
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5網目10mm材質18-8ステンレス(SUS304)形状角
形状角寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210材質18-8ステンレス線径(Φmm)1.1網目10mmTKG品番9-0777-0801TKG品番(2017)6-0689-0801
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷




![焼アミホルダ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29123877-181015-02.jpg)