- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- ガソリン・軽油携行缶
- 燃料携行缶のおすすめ人気ランキング
燃料携行缶のおすすめ人気ランキング
2026/03/20更新90件の「燃料携行缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5L 携行缶」、「ガソリン携行缶 10L」、「燃料携行缶 20L」などの商品も取り扱っております。
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質
0.8mm鋼板
厚さ(mm)
0.8
色
赤
危険物の類別
非危険物
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色
メタリックレッド
基材
亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別
非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)
20
質量(kg)
4
色
緑
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別
非危険物
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)
0.8
ノズル長(mm)
約200
危険物の類別
非危険物
補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用
材質
電気亜鉛めっき鋼板
色
赤
規格
消防法適合品。日本工業規格
危険物の類別
非危険物
容量(L)
20
エスコ品番
EA991HB-22A
危険物の類別
非危険物
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
(鋼板)0.8
色
シルバー
規格
KHK、UN
危険物の類別
非危険物
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。
場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。
安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
仕様
JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品
板厚(mm)
0.8
危険物の類別
非危険物
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合
注文コード:16639726
材質
ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)
355
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質
ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙
タイプ
セフティキャン2
危険物の類別
非危険物
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。
適量で持ち運びがラクラク。
草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶
容量(L)
3
材質
亜鉛メッキ鋼板
色
レッド
規格
KHK、UN
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
165×300×128
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品
金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル
材質
SPC
色
赤
規格
KHK+UN
板厚(mm)
0.8
危険物の類別
非危険物
消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利
材質
鋼板
色
レッド
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×165×128
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
容量(L)
20
エスコ品番
EA991HB-30A
危険物の類別
非危険物
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。
KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。
場所を取らない積み重ね仕様。
安心の鋼鈑の厚み0.8mm。
長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。
充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。
軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。
ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。
底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶
容量(L)
20
付属品
キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング
材質
亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)
350
厚さ(mm)
(鋼板)0.8
質量(kg)
3.8
色
グリーン
高さ(mm)
480
タイプ
縦型
奥行(mm)
180
規格
KHK、UN
適合規格
消防法適合:KHK・UN規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×480×180
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
KHK規格適合商品。
縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。
ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品
本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー
仕様
危険物保安技術協会認定品
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
鋼板/0.8
ノズル長(mm)
350
色
緑
規格
KHK/UN
危険物の類別
非危険物
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。
底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。
液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。
アースコード(別売)をご使用いただけます。
流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。
フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。
規格
FM、UL、ULC
材質
スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)
色
赤
危険物の類別
非危険物