爪フックのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
264件の「爪フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「爪ハッカー」、「ツメハッカー」、「2爪フック」などの商品も取り扱っております。
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業 材質 特殊合金鋼
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA987NJ-1.5 全長(mm) 364 質量(kg) 6.6 種類 フック 使用荷重(t) 1.5 爪長さ(mm) 50
1個
60,700 税込66,770
翌日出荷

特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様 2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA987NE-2 材質 特殊合金鋼 質量(kg) 5.0 種類 フック 寸法L(mm) 318 使用荷重(t) 2 寸法d(mm) 32 寸法L1(mm) 70 寸法S(mm) 150 寸法B(mm) 104 寸法S1(mm) 214
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷

用途プラー用 材質(本体) アルミ 質量(g) 946 全幅(mm) 150 爪数 9 危険物の類別 非危険物
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護 作業手順 1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
1袋(2枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツール吊りフック
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。 材質 特殊鋼
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別 横吊クランプ
1組(2個)
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプイーグルハッカー EH-5t
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業 仕様 2個以上の偶数で使用 トラスコ品番 515-9288 材質 高抗張力鋼、精密鍛造 寸法A(mm) 75 寸法F(mm) 72 寸法D(mm) 38 寸法E(mm) 90 寸法B(mm) 318 寸法C(mm) 225 寸法G(mm) 158
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番 158-2149 質量(kg) 11.7 全幅(mm) S1:400 寸法L2(mm) 180 全高H(mm) 364 爪長さ(mm) L1:100
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg) 0.75
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

イーグルクランプハッカー
軽量・コンパクト、取扱いも簡単な爪ハッカー
用途水平つり・運搬 寸法H(mm) 150 寸法A(mm) 75 寸法F(mm) 72 寸法D(mm) Φ38 寸法E(mm) 90 寸法B(mm) 316 寸法C(mm) 226 寸法G(mm) 158 開口部A(mm) 75(MAX) 適合部材 鋼板・形鋼(大型H形鋼)・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別 ワイヤー外れ止めなし
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
用途ハンド用 材質(本体) アルミ 質量(g) 386 全幅(mm) 58 爪数 4 危険物の類別 非危険物
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

エスコ品番 EA987N-1 材質 SCM435 厚さ(mm) 36 全長(mm) 176 質量(g) 425 種類 フック 使用荷重(t) 1 ピン径(Φmm) 7 爪長さ(mm) 80
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質 ステンレス 付属品 (ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上 ソフトミラー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)