- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 片手のおすすめ人気ランキング
片手のおすすめ人気ランキング
2026/01/22更新6,629件の「片手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「右手」、「片手ハンマー」、「左手」などの商品も取り扱っております。
オザックス片手で簡単取り出しポリ袋
場所を取らずに簡単にフックにかけて取り付けられる便利なポリ袋です。2 枚摘みを防ぐつまみやすい「折返し」付です。カバー付で清潔です。
用途レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用色半透明種類平袋入数(枚)200
レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:25kg●パッドサイズ:Φ120mm●全高:100mm●材質:吸着パッド:特殊ゴム、本体:硬質プラスチック●自重:320gアズワン品番65-2283-08
1個
¥8,840税込¥9,724
翌日出荷
1個
¥1,198税込¥1,318
8日以内出荷
サビにくいステンレス製ヘッドです。
抜けにくい二重クサビを採用しています。
打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。
頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ちなど。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)ステンレス材質(柄部)樫材主な用途大工作業頭質量(g)375
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
SK11磨き八角玄能
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼(S50C)材質(柄部)樫材主な用途大工作業仕様柄の抜けにくい二重クサビ
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
手首の動きを妨げずにサポート・固定。手首痛対策サポーター。血行を妨げず圧迫し、運動制限。
色ブラック材質ナイロン・ポリウレタン適合部位手首
TRUSCOスプレー コンパクトトリガー
片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。トラスコ品番263-9122適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)幅(mm)28.8寸法(mm)ねじ谷:24.4色透明直径(Φmm)28.8高さ(mm)226、ポンプ:43.5名称コンパクトトリガー吐出量(mL)0.5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
1個
¥189税込¥208
当日出荷
ダンロップ ホームプロダクツダブルキャチ
内面の滑り止め加工で、重い荷物を運ぶ時でも手と手袋が滑りにくい。
用途運搬、清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。材質本体:綿、ポリエステル 滑り止め:天然ゴム厚さ(mm)3色ブラックサイズフリー全長(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
片手で噴霧が可能です。
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。
取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。色ナチュラル吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
ガラスやプラスチック、金属等様々な物に使用することが可能です。
エスコ品番EA950R-2全長(mm)35材質(パッド)特殊ゴム
1個
¥1,190税込¥1,309
当日出荷
環境機器ハンドスプレヤー
軽量で片手で容易に加圧できます。
容量(L)1種別IK-1.5材質タンク/HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(Φ×mm)140×270アズワン品番6-6039-11危険物の類別非危険物
1個
¥6,998税込¥7,698
翌々日出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
SK11ステンレス製両口玄能
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)335材質(頭)ステンレス材質(柄部)樫材主な用途大工作業寸法(mm)330