- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 物干し竿吊り下げのおすすめ人気ランキング
物干し竿吊り下げのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新133件の「物干し竿吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し竿 低く」、「物干し カーポート」、「物干し 吊り 下げ」などの商品も取り扱っております。
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズ
L
寸法
210
用途竿
材質
(外側)ステンレス、(内側)スチール
仕上
#400
パイプ径(Φmm)
1206×Φ25
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
水や日光に強い18-8ステンレス
材質
(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ
長さ(mm)
100
線径(Φmm)
4
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類
天井自在式
材質
アルミ形材
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
掛ける部分が90度曲がっているフック。
カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質
鉄
耐荷重(kg)
20
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
21
材質(キャップ)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07
使用荷重(N)
68.6
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様
アルミダイカスト(焼付塗装)
材質
アルミ・AAS
質量(g)
780
耐荷重(kg)
20
仕上
アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品
タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質
(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)
415、490、565、640(4段階調節)
色
ホワイト
許容荷重(kg)
(目安)8/本
種類
天井吊型
取扱説明書
(1.5MB)
リング径(Φmm)
約39
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
用途吊り下げの時に
材質
ステンレス
トラスコ品番
743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物
種類
自在式
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
耐荷重(kg)
100
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品
木下地に対応した取付パーツ
仕様
荷重目安ガイド
種別
操作棒/着脱式
材質/仕上
(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)
(目安)8
種類
昇降式
昇降幅(mm)
0~1000
アルミダイカスト製 固定型
種類
天井固定型
仕様
固定型
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
色
ホワイトクリーム
仕上
合成樹脂焼付塗装
首下長(mm)
220
狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途軒天用物干
付属品
本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本
材質(本体)
アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール
材質(ねじ部)
ステンレス
リング外径(Φmm)
61
リング内径(Φmm)
43
材質(ポール)
アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール径(Φmm)
15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×30×68
リング厚(mm)
13
用途壁面直付用
セット内容
コーチスクリュー(8×75) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個
材質
ステンレス
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質
スチール(SWRM)
材質/仕上
スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類
Sカン
寸法S(mm)
54
寸法D(mm)
6
仕上
ユニクロ
基本使用荷重(kN)
0.1