特大ホットプレートのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
75件の「特大ホットプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型 ホット プレート」、「電気 焼肉」、「ホットプレート 温度」などの商品も取り扱っております。
ホットプレート やきやき 象印マホービンランキング1位
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11アズワン品番64-9292-07内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
12,980税込14,278
当日出荷

ワイドホットプレート1枚 アイリスオーヤマランキング2位
アイリスオーヤマワイドホットプレート1枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。 3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。 プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
ブラック寸法(mm)606×392×113質量(g)4500材質アルミ、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350温度調節範囲(℃)保温~約250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334コード長さ(m)約2.5付属品平面プレート、ふた、コントローラー保証期間お買い上げ日より1年間
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

ワイドホットプレート2枚 アイリスオーヤマランキング3位
アイリスオーヤマワイドホットプレート2枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。 3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。 焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。 プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
ブラック寸法(mm)606×392×138質量(g)6500材質アルミ、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350温度調節範囲(℃)保温~約250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)コード長さ(m)約2.5付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー保証期間お買い上げ日より1年間
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

汎用ホットプレート アズワンランキング4位
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません材質(プレート)アルミニウム温度センサーK熱電対最高温度(℃)300
1個
34,700税込38,170
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホットプレートワイド YAMAZEN(山善)ランキング5位
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。質量(kg)3.8(フタ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)取扱説明書(0.72MB)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
9,998税込10,998
当日出荷

料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」 2.5mロングコード
ブラック(BA)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14アズワン品番64-9291-82内寸(幅×奥行×深さ)(mm)40.5×27×3.5
1台
11,880税込13,068
当日出荷

タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャストブラウンコード長さ(m)3温度調節範囲(℃)保温~250
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」の2枚プレート 「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」 プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
ブラック(BA)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(2枚重ね時高さ16)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2
1台
14,980税込16,478
8日以内出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丈夫で長持ち 耐久性2倍「トリプルチタンセラミックコートの遠赤平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。でっかく焼ける「ワイド48cm」。・かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。2.5mロングコード。・プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
質量(kg)5.5ブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×380×110内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プレート)484×318×26
1台
19,980税込21,978
当日出荷

タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャストブラウンコード長さ(m)3温度調節範囲(℃)保温~250
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8設定温度(℃)保温~230材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)内径×深さ(mm)約32×約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,798税込5,278
当日出荷

1個
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

楽しみ広がる3種の調理スペース 「多目的ゾーン」を改良し、さらに使いやすくなりました。 新開発の”3次元アーチ構造”を搭載したプレートで発煙量87%カット・油ハネ98%カットを実現!
ブラックアズワン品番65-1791-97
1台
4,998税込5,498
6日以内出荷

シンプルなデザインのホットプレート パワフル高温加熱1200W 温度調節はダイヤル式で簡単です 深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.4材質本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス寸法(mm)約390×460×165質量(g)約2700
1個
5,998税込6,598
7日以内出荷

台人数でも”減煙”で焼肉が楽しめる、XGRILLシリーズ史上最大の最大サイズ。減煙モードで煙と油ハネを約80%カット。お肉を早く焼き上げる約250度の高火力モード搭載。本体、水トレイ、プレートは水洗い対応(電源差込口は除く)。コントローラーは着脱式。
用途焼肉プレート、グリル、ホットプレートとして。大型/ワイド/焼肉ホットプレート/減煙焼き肉グリル/焼肉グリル/減煙/煙の少ない/煙が出にくい/脂が落ちやすい/ヘルシー/おうち焼肉/BBQ/卓上/エックスグリル/Xグリル/XGRILL/X/GRILL/グランデ/GRANDE/エックスグリルグランデ/XGRILLGRANDE/海鮮焼き/串焼き/焼き鳥/ロースター/野菜焼き/ステーキ/牛タン/カルビ/ロース/ハラミ/豚トロ/レバー/ホルモン/ミノ/エビ/海老/イカ/魚質量(kg)3.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300温度(℃)【目安】(保温)80、(弱火)約130、(中火/減煙モード)約180、(強火/高火力モード)約250電源コード(m)約1.9プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)470×240温度調節範囲(℃)(ダイヤル式)約80~約250保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×30×8取扱説明書(2.42MB)
1台
8,998税込9,898
5日以内出荷

アズワン品番1-5885-01質量(kg)約30電源(V)AC200V 50/60Hz耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162プレート寸法(mm)700×500型番EC-7050ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウム指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
229,000税込251,900
当日出荷

ピーコック魔法瓶工業ステンレスホットプレート
蓄熱性の高い3層クラッドプレートは、熱をしっかり伝えるから食材から余分な水分が出にくいのが特徴。 金属ターナーだけでなくナイフも使用できるため、おうち時間でも特別感やエンターテイメント性のある調理が可能に。 シェフによる本製品を使用したレシピ動画(公開準備中)で、スマートな調理を研究し、大切な人に披露してみては。
ブラック消費電力(W)1000コード長さ(m)1.8プレート寸法(mm)365×240×30本体質量(kg)4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×291×130アズワン品番64-8943-97
1台
16,980税込18,678
6日以内出荷

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活質量(kg)0.95グレー消費電力(W)700電源入/切シーソースイッチ安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式)電源コード(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8取扱説明書(2.49MB)
1台
2,398税込2,638
当日出荷

仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
1個
285,000税込313,500
当日出荷