- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 特殊くぎのおすすめ人気ランキング
特殊くぎのおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新295件の「特殊くぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜けにくい 釘」、「両 釘」、「又釘」などの商品も取り扱っております。
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。ツバ付タイプです。購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(クロメート)
寸法d(mm)
2.3
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質
鉄
仕上
光沢メッキ
頭部
平頭
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)
16
材質
スチール
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上
鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
ストレート
材質
スチール
頭部径(Φmm)
15
胴径(Φmm)
5
太さ(mm)
1.7
表面処理
ユニクロ
頭部
大頭
胴部
ストレート
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上
軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部
布目
胴部
スクリュー
木ネジ部とボルト部からなる連結金具です。
用途組み立て家具、脚物類などの組み立てに最適です。別売りのオニメナットなどと組み合わせてご利用ください。
材質
鉄
仕上処理
クロメートメッキ
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。
用途木材に対してのおねじ設置。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート
トラスコ品番
856-1568
質量(g)
57.6
表面処理
三価クロメート
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472
1セット(4本)
¥899
税込¥989
当日出荷
襖椽の打ち付けにお使いください。
錆びにくいブロンズメッキ仕上げになっています。
寸法(mm)
38
1パック(1250本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質
鉄
JIS規格
JIS A 5508
先端部
角先
頭部
布目頭
胴部
スムース
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
質量(g/パック)
60
頭部
平頭
胴部
ストレート
頭部形状
布目頭
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
頭部
平頭
胴部形状
スクリュー
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様
平頭
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
55
質量(g/パック)
55
頭部
平頭
胴部
スクリュー
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)
松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質
ブナ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
頭部
布目
胴部
ストレート
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
入数
約1400本