- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 猫網戸のおすすめ人気ランキング
猫網戸のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新90件の「猫網戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペット用網戸ネット」、「ペット用網」、「網戸 浴室」などの商品も取り扱っております。
猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。
目が細かいので防虫効果も。
線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。
開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。
ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。
通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)
0.6
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)
340
材質
(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)
680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)
1650~2050
付属品
ノコ刃
材質
(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
犬猫のいるご家庭にオススメの丈夫で安心な強靭ネットです。
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色
シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)
網戸レール間:200~2300
寸法W(mm)
サッシ障子幅:330~915
サービス分類
オーダー・加工
カートリッジ網戸の取替え用ネットカートリッジ。
ペット安心タイプ。
犬猫のいるご家庭におすすめの丈夫で安心な強靭なネット。
用途取替え用網戸として
寸法H(mm)
網戸レール間:123~2223
寸法W(mm)
サッシ障子幅:233~818
メッシュ
ポリエステル繊維/塩ビコーティング/20メッシュ相当
サービス分類
オーダー・加工
網を樹脂コーティングすることで強度をアップ。ペットがツメで引っ掻いても、網目がズレにくい構造です。
材質
ポリエステル(樹脂コーティング)
幅(mm)
910
色
ブラック
メッシュ
14×15メッシュ
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)
2.1
本数
(支柱)11
長さ(m)
30
材質
SUS304
線径(Φmm)
0.2
張りやすいので、初心者にもお薦めです!
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
さびにくいので水廻りに最適です!
タイプ
不燃性
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ
24×24
材質
ポリプロピレン
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。
メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え
幅(cm)
91
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
910
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。
仕様
平織
タイプ
ロール
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど
タイプ
ロール巻
線径(Φmm)
0.3
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
素材
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
もっとも一般的な網戸用ネット。30m巻きのお徳用防虫ネットです。
用途網戸用張替ネット
幅(cm)
91
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質
ABS樹脂
開口寸法(mm)
H260×W210
寸法(横×縦)(mm)
250×345
適合扉厚(mm)
28~40