現場作業工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
297件の「現場作業工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築道具・作業工具」、「ヒーロー 作業工具」、「作業工具 カラビナ」などの商品も取り扱っております。
ネジ山修正ヤスリ ツボサンランキング1位
1本で8種類のピッチに使用できます。 つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。寸法A(mm)20全長(mm)230シャンク径(mm)10mm角材質炭素鋼(SK材)
1本
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

着脱式工具差し 4本差し タジマツール(TJMデザイン)ランキング2位
用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST寸法(mm)290×110×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)145適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
2,498税込2,748
当日出荷

M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツールランキング3位
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ringトルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980税込32,978
当日出荷


工具トレイ付作業チェア KAISER[物流用品]ランキング5位
GSマーク取得済です。 キャスター付でスムーズな移動が可能です。 工具・部品を入れるためのトレー付で、座りながら作業をする場合に非常に便利です。
用途工場での現場作業、自動車や自転車の整備・修理作業にブラックトラスコ品番494-6928材質座部:ウレタンフォーム、脚部:スチール、樹脂キャスター質量(kg)9張地ビニールレザー張りキャスター径(Φmm)50座幅(mm)330座高(mm)420~545調節範囲(mm)(座高)420~545昇降方式ガス調節式
1脚
39,980税込43,978
当日出荷

軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。 パワーが強い電動工具機種に適しています。 狭い建築現場での組立、解体作業に最適。セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX質量(g)1700奥行(mm)(ソケット部)45シャンク径(Φmm)6.35アズワン品番64-8498-86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980税込24,178
当日出荷

ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。 内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。 ボルト類を汚れや水濡れから守ります。 開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付幅(mm)300質量(kg)0.855高さ(mm)210材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)200耐荷重(kg)30ポケット数上面1外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)200
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等で便利な多目的で使えるツールカート。折りたたんで小さく収納できる。整理整頓に。整理整頓に。工具の整理に。
用途作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に質量(kg)約6.8高さ(mm)860奥行(mm)380間口(mm)660積載荷重(kg)約70までキャスター2本ストッパー付きキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:660×380×860、収納:200×380×1060ストッパーあり
1台
18,980税込20,878
当日出荷

用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4592質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)560適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
5,998税込6,598
当日出荷

暗闇で光る! 薄暗い天井裏作業等の多い電気・設備工事現場。 作業現場で工具を置き忘れると、使い慣れた工具を紛失するだけでなく、施工後撤去時の危険を伴います。 ネオンドライバーは蓄光&反射でドライバーの存在を知らせます。 これなら見つかる! 力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂採用で環境にも優しい。 蓄光特性:日光・蛍光灯の明かりを吸収・自己発光します。 (20分の照射で約12時間発光します) 反射特性:ライトの光を反射します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水なしで、頑固な油・泥・インク等の汚れを拭くだけで素早くきれいに落とします。 大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。 保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。 水場のない現場での作業や出張先に最適。
用途整備工場、建設現場、工事現場、工具のメンテナンス、キッチン、換気扇、アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)など
1袋(60枚)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4711寸法(mm)287×74×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)120適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
1本
2,798税込3,078
当日出荷

高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ヒッコリー
1本
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
1台
15,980税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本でピッチサイズが8種類! ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。 握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471幅(mm)約11全長(mm)214質量(g)186ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
3,298税込3,628
当日出荷

エンジニアSTUBBYドライヴ
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298税込1,428
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
2,698税込2,968
当日出荷