- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- ノーズケア
- 生理食塩水のおすすめ人気ランキング
生理食塩水のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新127件の「生理食塩水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生理的食塩水」、「食塩水」、「生理食塩水滅菌」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
組成:0.1%ペプトン加生理食塩水(1000mLあたり)ペプトン 1.0g / 塩化ナトリウム 8.5g / 精製水 1000mL / pH 7.0±
仕様
サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)
材質
本体PP/キャップPE
キャップ
緑
保存温度範囲(℃)
1~30℃
アズワン品番
62-6282-06
保管環境
冷蔵
1ケース(30本)
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
適合本体
B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
鼻うがい用のボトル容器と、調合済みサッシェ(生理食塩水の素を密封した小袋)とで構成されています。
その調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。
ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。
毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。
体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。
1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。
使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。
たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。
成分
塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4%
セット内容
ボトル、調合済みサッシェ10包
1式
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ハナノア専用洗浄液になります。
成分
精製水、塩化ナトリウム、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物(0.0035%)、エデト酸Na
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
滅菌
済み
滅菌方法
γ線滅菌済
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
用途試料原液作製
材質
PE
保存環境
常温
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質
ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分
純水100%
付属品
コック(1箱×1個)
適合規格
A2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。
ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。
毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。
体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。
1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。
使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。
たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。
成分
塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4%
セット内容
調合済みサッシェ60包
1箱(60包)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
適合本体
B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
鼻から生理食塩水を注入して、鼻腔内の鼻水や膿、花粉、細菌などの異物を洗い流して取り除く方法です。鼻腔内の粘膜の保湿にもなり、健康維持におすすめです。専用の洗浄ボトルは240mlの大容量の水流で鼻うがいができます。鼻腔の奥まで洗浄するには片鼻100ml以上必要と言われるので、サイナスリンスはたっぷり洗うことができます。使用後の洗浄ボトルは洗って繰り返し使用できます。水洗いやレンジ加熱で滅菌もできるので衛生的です。(電子レンジで500W
用途花粉やアレルギー対策に。風邪の予防に。鼻腔内の洗浄に
トラスコ品番
524-3941
セット内容
リフィル120包
材質
洗浄液の素(塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品
吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)
約1100
電源
AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×188×286
霧化能力
[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー
1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)
約5
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)
500
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率
1.0以下(μS/cm)
付属品
ノズル付き
成分
純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番
361-2848
容量(L)
2
適合規格
A2~A3相当
pH値
5.0~7.0
保管環境
暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)
対応
ろ過工程
原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格
JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
日本薬局方準拠の精製水
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)
20
適合規格
A1相当
滅菌
ろ過滅菌済
アズワン品番
4-930-01
試験項目
第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
名称
塩化ナトリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
NaCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NaCl
アズワン品番
2-3647-58
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.44
CAS登録番号
7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
鼻の奥までしっかり洗える!洗浄液を鼻から入れて口から出すので、鼻の奥深くに付着した花粉や雑菌をしっかり洗い流すことができます
鼻にしみない、痛くない!体液に近い成分でできているので、鼻がツ―ンと痛くなりません
ミントの香りでスッキリ!鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ爽やかになります
一般医療機器、(商品区分 一般医療機器では商品分類に進まない為、90その他で登録しています)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:04B2X00009001011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お鼻の奥までしっかり届く 温水シャワーの気持ちいい鼻うがい
”つ~ん”としない鼻洗浄。ハンディタイプ鼻洗浄器
1回150mLの洗浄パワー
ハナクリーンSは温水シャワーで快適な鼻洗浄の3条件をすべてクリア。初めてのご使用にも安心です。
<温度>洗浄液の温度を「鼻温湯」といわれる40~42度の適温に簡単に調節できる液晶温度計と水量メモリ付。
<濃度>洗浄液の濃度を人の体液と同程度の適切な浸透圧濃度に調節する。個包装の専用洗浄剤「サーレS」が付いています。
<水圧>洗浄液の水圧は、片手で操作できるボトルプッシュタイプなので、ボトルを押す強さで簡単に調節できます。
用途鼻腔内の洗浄
成分
サーレS/塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
質量(g)
40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×43×145