発泡シリコンシートのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
104件の「発泡シリコンシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱緩衝材」、「発泡 シート」、「スポンジ 断熱」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。 繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃) -60~+180℃
1枚
9,270 税込10,197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガースポリマーシリコーン スポンジゴム
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質 シリコンスポンジシート(低発泡) 硬さ (タイプE)35 伸び(%) 切断時/370 引張強度(MPa) 4.9 熱伝導率(W/mk) 7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%) 19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3) 0.54
1枚
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質 シリコンゴム 耐熱温度(℃) 連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質 シリコンスポンジシート(低発泡) 硬さ (タイプE)35 伸び(%) 切断時/370 引張強度(MPa) 4.9 熱伝導率(W/mk) 7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%) 19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3) 0.54
1枚
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
寸法(mm) 62×74×10 耐熱温度(℃) 250
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径 R1/8 仕様 チャッキングなし 材質 主にSTKM12B 接続口径 R1/8 危険物の類別 非危険物
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。ケースにはロック機能がついている為、逆さにしても振ってもレンチが落ちません。レンチをケースから取り出す時は、ひねると簡単に取り出せます。
用途六角L-レンチの収納に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用 全長(mm) 218 トラスコ品番 356-7800 質量(g) 365 使用範囲(mm2) 0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5 色(柄)
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 1 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特殊微細ダイヤモンドの研磨粒子で、ためてしまった頑固な水あか(1年相当)をしっかり落とせる。 3М独自の高精細テクノロジーで、均一な表面加工により深いキズをつけにくい
商品タイプ 詰替用
1セット(2枚)
849 税込934
当日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 2 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

特殊微細ダイヤモンドシートで頑固な水あかもすっきり落とせます
用途浴室内の鏡に付着した水あかの除去 トラスコ品番 149-4036 アズワン品番 64-1236-04
1個
979 税込1,077
当日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 3 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

水あかを落として、キズつけない。 シートだけでシャワーヘッドや蛇口まわりなどの水あかも落とせる。 取替え式で経済的。
使用場所 浴室 トラスコ品番 821-9040 タイプ 詰替 商品タイプ 詰替
1個
399 税込439
当日出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)