- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 白熱ボール球のおすすめ人気ランキング
白熱ボール球のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新106件の「白熱ボール球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック パナボール 電球」、「led電球 5w」、「電球 100V 60W 口金 26」などの商品も取り扱っております。
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
口金
E26
電球形状
ボール球
定格消費電力(W)
100
光色
電球色
定格電圧(V)
100
全長(mm)
134
タイプ
長寿命
全光束(Lm)
1340
定格寿命(時間)
約4000
機能
調光
バルブ径(Φmm)
95
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内用
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
長寿命タイプ
こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに
調光機能対応
口金
E26
光色
電球色
定格電圧(V)
100
全長(mm)
134
定格寿命(時間)
約4000
仕上
ガラス/ホワイト
バルブ径(Φmm)
95
使用場所
屋内用
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
ボール電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約4000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)
57
口金
E26
全長(mm)
100
質量(g)
32
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
50
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100
電球形状
ボール形
電球の種類
LED
電源
100V 50/60Hz共用
口金
E26
寿命
40000時間
外径(Φmm)
95
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
調光器対応
全長(mm)
135
質量(g)
62
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.106
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.9
外径(mm)
95
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
口金E26、60W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)
約37
消費電力(W)
60
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
70×100
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.60
光源色
電球色
口金サイズE26、消費電力60W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
60
色
クリア
形式
GC100V60W95
ガラス球形状
G95
1個
¥539
税込¥593
14日以内出荷
口金E26、60W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)
53
消費電力(W)
57
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
95×130
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.57
光源色
電球色
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金
E26
高さ(mm)
61
質量(g)
9
径(Φmm)
40
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)
100
質量(g)
32
口金
E26
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質
ガラス
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
20000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より1年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ51×87
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約290
配光タイプ
全方向
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)
135
質量(g)
62
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8
外径(mm)
95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア