直線変位センサーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
97件の「直線変位センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーエンコーダー」、「ワイヤーセンサー」、「タイム計測」などの商品も取り扱っております。

種類 その他の変位センサ 印加電圧(V) DC36以下/50℃ 抵抗値許容差(%) ±20 出力スムーズネス 0.1%以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC500V 耐電圧 AC500V 1分間 温度抵抗 ±400ppm/K
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

走行中の速度(km/h)回転数(rpm)ラップタイム等、細やかなデータを計測記憶出来るアイテム。 USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信/管理が出来ます。 別売オプションの「アンプボックス」を使用することで温度センサー(×2)ストロークセンサーO2センサー汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。 ※USBケーブルは付属しません。市販のUSBケーブルをご使用下さい。 ※別途通信専用ソフトが必要。(メーカーWEBサイトからダウンロード/無料) ※汎用アナログ ユーザーが自由に使用出来る汎用ポートです。0~5V DC範囲内の電圧信号を出力するあらゆるセンサーに接続可能。全て電圧で記録します。 メーカー製データロガー専用
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷


工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部) SUS304 保存温度範囲(℃) -20~80 出力相 A、B相
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ センサヘッド
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯 2色LED(橙色/緑色) 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250Vにて) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間 材質 保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒) 仕様 ●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース 適合 (コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113 ストローク(mm) 10.5以上 測定範囲(mm) 10 締付トルク(N・m) (測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと) 位置検出方式 光学アブソリュートリニアエンコーダ 機械的寿命 1億回以上 質量(g) 約80 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ボディ) 亜鉛 保存温度範囲(℃) -20~60 標高(m) (質量)2000以下 汚染度(使用環境) 2 材質(スピンドル) 工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 保存湿度範囲(%RH) 35~85 サンプリング周期(ms) 1 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1960 XYZ各方向3回
1個
72,980 税込80,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm) 0.01 検出方式 電磁誘導方式 器差(mm) 0.03 繰返し精度(mm) 0.01 保護等級 IP66相当 機能 絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 応答速度 無制限 ねじ深さ(mm) 2未満
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


種類 その他の変位センサ 保護構造 IP65 材質(ケース) GF 強化PBT(オレンジ) 取付 M2 締付トルク0.15N・m ケーブル 芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ 検出ストローク:20mm 入力軸インタフェースは2タイプ用意
種類 測長センサ 有効ストローク(mm) 20±0.5 抵抗値許容差(%) ±20 単独直線性(%) ±1 定格電力(W) 0.6(70℃) 出力スムーズネス 0.1%以下 質量(g) 約60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル 質量(g) 梱包状態約160(本体のみの質量は約75) 保護構造 IEC規格 IP67 コード長さ(m) 0.5 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 使用周囲温度(℃) 動作時:0~50。保存時:-15~70。(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) PVC 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲照度(Lx) (受光面照度)白熱ランプ:10000以下 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



フロントフォークのストロークを測定しベストなサスペンションのセッティングが行えます。また、オーバーホールや工具なしで簡単に取り付けが可能です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質 本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g) 約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 規格 UL/C-UL、CE、FDA 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10% 光源 赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 応答時間 1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA) 40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃) -10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護 装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作 入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m) 2000以下 温度特性 0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力 出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動 耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 アナログ電流出力 出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネスケールマグネスケール
ケーブル長(m) 3 消費電流(mA) 最大200
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)