- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 真鍮カラーのおすすめ人気ランキング
真鍮カラーのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新677件の「真鍮カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮 スペーサー」、「真鍮ブッシュ」、「オイルレスメタル 軸受」などの商品も取り扱っております。
ねじ径M4用外径(Φmm)8長さ(mm)7材質黄銅表面処理生地
1パック(6個)
¥529税込¥582
当日出荷
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質オイルレスメタル銅系形状T8公差d(mm)+0.02~0公差D(mm)+0.02~(-0.01)公差L(mm)0~(-0.3)
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅表面処理ニッケル
オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別サーメットM使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量10ppm未満形状丸型材質(本体)黄銅(C2700T-H)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)メッキ無
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応