着色ニスのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
106件の「着色ニス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル 塗料」、「家具塗料」、「防水 ニス」などの商品も取り扱っております。
油性ウレタン着色ニス 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオランキング1位
■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。
用途屋内の木部・木製品 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れない物】 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など特性耐摩耗、耐久主な用途屋内木部希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
1缶(100mL)ほか
569税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

水性ウレタン着色ニス 水性着色ニス(つやあり) カンペハピオランキング2位
[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 [下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 [食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途屋内の木部・木製品 [木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など特性耐摩耗、耐久、速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(100mL)ほか
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

油性ニス 和信ペイントランキング3位
着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。主な用途屋内外木部危険等級乾燥時間(時間)約3~4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
599税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

木工用着色ニス アサヒペンランキング4位
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内木部・木製品危険等級乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性
1個(100mL)ほか
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

水性ウレタンニス 和信ペイントランキング5位
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂希釈剤ペイントうすめ液。(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。
用途屋内の木部・木製品 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など特性速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(100mL)ほか
549税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。 防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。 乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります) 食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に種別水性主な用途屋内外木部・木製品希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
1缶(200mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部とうめい成分合成樹脂(ウレタン)主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候タイプ油性ニス指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性耐摩耗、耐久希釈剤水(0~5%以内)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
1缶(125mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください)使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)種別水性乾燥時間(分)約40(20℃)主な用途木床危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(300mL)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。 体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。 塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。 また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。 フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。
用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具などクリヤー主な用途屋内木部全般希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。
用途木質系フローリングの補修、着色仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(100mL)ほか
959税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。 塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。特性速乾主な用途屋外木部乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋外使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.2L)ほか
759税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 [ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など主成分高耐久一液型ウレタン樹脂主な用途木床希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
1缶(0.7L)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。 塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。 臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。
用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く)主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品使用場所屋内用特性研磨、速乾仕上半透明標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
1個(100mL)ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤。水性ウレタンエマルション塗料分類非危険物主成分ウレタン主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐久、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
1缶(300mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。
用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など特性耐久主な用途希釈剤うすめずそのままお使いください。危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
629税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)主な用途木工作品 屋内木部使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
589税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。
用途玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)主な用途屋外木部危険等級乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/8~15使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐候危険物の性状非水溶性
1個(300mL)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)