石英のおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
711件の「石英」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石英ガラス」、「石英砂」、「石英板」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】石英ガラス ノーブランドランキング1位
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
1枚
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

石英ガラス板 ケニスランキング2位
熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス厚さ(mm)1.0耐熱温度(℃)1000純度(%)Si/99.99%以上
1個(5枚)ほか
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業ランキング3位
耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。
淡黄に黒スパイラル芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
16,980税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

標本用鉱物 石英 ナリカランキング4位
鉱物岩石用小箱に収まる大きさの鉱物をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
1個
1,500税込1,650
8日以内出荷

石英 微粒状, 洗浄・焼成 分析用 GR 107536 5KG Merck(メルクミリポア)ランキング5位
1個
129,999税込142,999
7日以内出荷

アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
1本
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,240税込2,464
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
1個(50mL)ほか
579税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物硬化時間(分)約10分(気温20℃)圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(5kg)ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
1個
1,200税込1,320
9日以内出荷

1個
26,530税込29,183
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

光ファイバーは、石英や透過率のよいプラスチックで作られています。その光ファイバーの原理の導入部を簡単に説明する教材です。
セット内容スモークレンズ(S字形)、スモークレンズ(直線形)材質光の光路が立体的に見える特殊なプラスチック材寸法(mm)20×20×195
1セット
9,500税込10,450
3日以内出荷

1個
31,099税込34,209
7日以内出荷

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490税込3,839
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
1個
1,200税込1,320
5日以内出荷

石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1)アズワン品番3-7536-01
1箱(5本)
17,900税込19,690
当日出荷

国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
1袋(2本)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラスタイプ四つ口口内径(Φmm)75フランジ外径(Φmm)Φ110
1個
49,500税込54,450
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)