硫酸ニッケルのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
63件の「硫酸ニッケル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッケルメッキ キット」、「塩化ニッケル」、「ホウ酸」などの商品も取り扱っております。
名称 塩化ニッケル(II)六水和物 等級 一級 化学式 NiCl2・6H2O 濃度(%) 96 化学組成 NiCl2・6H2O 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 アズワン品番 89-0065-52 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 237.69 PRTR法 第1種特定第1 CAS登録番号 7791-20-0
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷



めっき工房用
容量(mL) 50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類 ニッケルめっき液 アズワン品番 61-6497-26 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途 鉄部 主成分 硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番 489-6572 質量(kg) 4.4 使用温度範囲(℃) 10~30 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
391 税込430
当日出荷

「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
セット内容 1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 危険物の類別 非危険物
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

化学式 NaH2PO2 H2O 化学組成 NaH2PO2 H2O 危険物の類別 非危険物 平均分子量 105.99 CAS登録番号 10039-56-2 別称 次亜りん酸ナトリウム一水和物
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク] セット内容 1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 容量 各色/5L分 危険物の類別 非危険物
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容 ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V) 100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様 【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL) 付属品 金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット セット内容 電極本体 メッキ液 収納ケースなど 本体 筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付 ケース寸法(mm) 190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
13,980 税込15,378
当日出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別 非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

アルマイトを剥離する際に使用する液体です。再塗装やカラー変更も可能です。
使用温度範囲(℃) 30~60 使用希釈倍率 希釈なし(原液使用) 危険物の類別 非危険物 使用可能材質 ステンレス、ポリプロピレン
1本(4L)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

名称 塩化第二鉄 無水 等級 化学用 CP 仕様 一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl3 濃度(%) ≧98 化学組成 FeCl3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-29 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 162.20 CAS登録番号 7705-08-0 別称 塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,498 税込3,848
当日出荷

名称 塩化コバルト(II)六水和物 化学式 CoCl2 6H2O 化学組成 CoCl2 6H2O 労働安全衛生法の表示 労特-2,57,57-2 保管環境 冷蔵 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有毒、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、腎臓、消化管)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、甲状腺、神経系、心臓血管系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (精巣)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 平均分子量 237.93 PRTR法 第1種 CAS登録番号 7791-13-1
1本(25g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途 金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品 メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト 寸法(mm) 140×160×75 質量(g) 300 タイプ ペン式簡易メッキ 危険物の類別 非危険物
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)