碍子のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
398件の「碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低圧碍子」、「碍子 ガイシ」、「キャップ碍子」などの商品も取り扱っております。
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質 エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カメダデンキBMCガイシ
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm) 2 外径(Φmm) 8 TGK品番 696-31-31-14 材質 S スペース CC・JIS規格品です。 品番 4
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けカンタン! 工具を使わずにワンタッチでΦ19mm~Φ20mmの支柱に設置ができ、軽くて作業もラクに行えます。
適合支柱 Φ19~Φ20mm 材質 ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
仕様 ●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質 エポキシ 許容電流(A) 500 定格電流(A) 400 適合電線 高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト) 真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 雷インパルス耐電圧 60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV) 7.2 商用周波耐電圧(kV) 22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

付属品 ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質 ポリプロピレン製 規格 JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN) 0.98(100kgf) 耐荷重(N) 980.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 雷インパルス耐電圧(KV) 60 定格絶縁電圧(KV) 6.6 商用周波耐電圧(kV) 2.2/1分間
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm) 約25 直径(mm) 約17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50個)
719 税込791
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)