磁石スイッチのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
8,471件の「磁石スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアセンサースイッチ」、「非接触センサー」、「ダンプ警報機」などの商品も取り扱っております。
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命 5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz) 20以下 周囲温度(℃) 動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部) ABS 回路 (接点)1a 接点容量 最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min) AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V) AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2) 300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット) ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器 吸着力(N) 15 材質 マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g) 27 使用温度範囲(℃) -40~80(氷結しないこと) 耐電圧 AC1500V 1min 材質(ケース) ポリアセタール(POM) 絶縁抵抗(MΩ) スイッチ部:100以上 接触抵抗(mΩ) 初期値:150以下 機械的寿命 5万回以上 接点容量 AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A 電気的寿命 10万回以上 タキゲンコード 50292
1個
1,462 税込1,608
当日出荷

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf]) 400[40] 取付ねじ穴サイズ M5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×36×35 質量(kg) 0.213 材質 ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約16(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 リード線接続式 接触抵抗(mΩ) 150以下 設置方法 露出設置 設置場所 屋内 : ドア、サッシなどの内側 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859 税込945
当日出荷

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象 (別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ 材質 (1・2)A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カンタン取り付け(両面テープ付き)
用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFF スイッチ ON-OFF
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 絶縁抵抗 100MΩ以上 接点容量 AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命 5万回以上 機械的寿命 50万回以上 使用温度範囲(℃) -25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット 異方性磁石 材質 ABS樹脂
1個
1,191 税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質 樹脂 グレー 質量(g) 約6(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続 リード線接続式 接触抵抗(mΩ) 150以下 設置方法 露出設置 開閉寿命(回) 100万(定格負荷) 動作 接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量 AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm) 12以下(マグネット~スイッチ間)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質 ABS樹脂 標準色 グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット 吸着力(N) 16±20% 材質 マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃) -30~70(氷結しないこと) 定格 AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 最小適合負荷 (参考値)DC5V1mA 推奨トルク(N・m) (M4ねじ締付/スイッチ部)0.75 耐久回数 10万回 耐電圧(V) AC1500/1分間 タキゲンコード 50328
1個
2,024 税込2,226
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf]) 1300[130] 取付ねじ穴サイズ M10×1.25深7 トラスコ品番 406-4071 質量(kg) 2.0 マグネット部寸法(mm) 50×117×55
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 材質 本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) ブラック 定格 AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷) 耐電圧 非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間 使用温度(℃) -40~+85 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 100以下 防水性 IP67
1個
1,687 税込1,856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。 材質 本体:スチール、アルミ。マグネット:NdFeB磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf]) 1500[150] 取付ねじ穴サイズ M8×1.25 ネジ深さ7mm 質量(kg) 2.5 マグネット部寸法(mm) 50×117×52
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷