空カプセルのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
58件の「空カプセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガチャガチャ カプセル」、「袋オブラート」、「カプセル」などの商品も取り扱っております。
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。 原材料 ゼラチン
1箱(100個)
499 税込539
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質 PS 質量(g) 13 寸法(Φmm) 60 包装形態 PP袋
1個
73 税込80
当日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]カプセルガーデン
カプセルに入ったかわいいハーブの栽培キット種から育てるハーブの栽培キット1カプセル1種入り
セット内容 カプセル、圧縮土、種、取扱説明書 包装形態 カプセル 寸法(cm) 4.2×4.2×4.2
1セット
237 税込261
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセルホルダー付
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容 本体×1 材質 PS
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃) 110 材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽の通り道を観察できます。
付属品 棒付吸盤2本 寸法(Φmm) 200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。 安全性に優れた天然成分を使用しています。 内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。 サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法 粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで 原材料 ゼラチン
1個(100個)
特価
339 税込366
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様 使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分 ヒドロキシプロピルメチルセルロース 透明
1パック(100個)
859 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンMPカプセル
植物由来の原料を使っています。カロリーがほとんどありませんので、カロリーコントロールされている方にもおすすめです。無色透明ですので、内容量が確認できます。
主成分 ヒドロキシプロピルメチル・セルロース(植物性)
1箱(60個)
1,090 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル 原材料 ヒドロキシプロピルメチルセルロース 基材 カプセル:HPMC植物由来 透明
1袋(1000個)
8,198 税込8,854
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 球 Φ30mm 5個
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容 本体×5 材質 PS 寸法(Φmm) 30
1セット(5個)
300 税込330
当日出荷

セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
透明 基材 カプセル:HPMC植物由来 原材料 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
1箱(100個)
599 税込647
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 Φ60mm 10個入
キャッチコピー:透明カプセル10個入りで工作やクリスマス飾りに最適!。商品説明:10個セットでお得に使える!
仕様 (1個梱包形態)袋入り セット内容 本体×10 材質 PS 寸法(Φmm) 60
1セット
537 税込591
当日出荷

セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
透明 基材 カプセル:HPMC植物由来 原材料 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
1袋(1000個)
5,998 税込6,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番 1-089-02 仕様 単位面積:2,800個/m2 材質 PE(ポリエチレン) 連続使用温度(℃) 80 サイズ(mm) Φ20 入数 1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890 税込10,879
当日出荷

国光カップオブラート国光カップオブラート
カップ型なので、今までの袋型より注ぎ口が一回り広くなり、薬が入れやすくなりました。 内箱にオブラートの受皿容器を付けて、より使いやすくしました。 薬をのむとき、包装箱が台になってオブラートが安定するので、他社品よりも使いやすくなっています。 薬をのむとき、片手でオブラートをもたなくてもよいので、両手が自由に使え、外出時などオブラートと薬の置き場が狭い時にも便利です。 キャラメル箱のような引出し式なので、指で押すだけで内箱が出せます。指先に力が入りにくい方にも、便利です。 薬を入れて飲む時に、つまみやすい形です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 25(折り畳み時)×32 原材料 でんぷん、大豆レシチン
1個(100枚)
719 税込777
5日以内出荷

カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容 本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台 質量(kg) 約1.5 外形寸法(mm) 約200×約150×約50
1セット
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)