空冷式熱交換器のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
106件の「空冷式熱交換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却水クーラー」、「クーラー 水冷 式」、「ファンコイル」などの商品も取り扱っております。
空冷式熱交換器 ATK 大生工業ランキング1位
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油材質(ラジエタ)アルミニウム入力(W)(50/60Hz)35/33騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
1台
39,980税込43,978
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

空冷式熱交換器 ATS 大生工業ランキング2位
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油
1台
129,800税込142,780
46日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(147種類の商品があります)

コンデンサー コーヨーラドランキング3位
1個
8,990税込9,889
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(294種類の商品があります)

空冷式熱交換器 ATK 大生工業ランキング4位
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質(ラジエタ)アルミニウム質量(kg)3.1定格電圧(V)200最高使用圧力(MPa)1.0コネクタ有り入力(W)(50/60Hz).5/33適合流体一般作動油ファンUHS7956-TP冷却面積1m2騒音値(dB)(50/60Hz)56/60定格電流(A)(50/60Hz)0.25/0.21取り合いRc1/2
1台
39,980税込43,978
31日以内出荷

オイルクーラー ダイキン工業ランキング5位
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249使用油石油系作動油耐油温度(℃)0~90使用湿度範囲20~85%RH使用温度範囲(℃)0~40最大流量(L/min)(通過油量)4最高使用圧力(MPa)0.1
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50タイプ屋内使用最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む)電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz極数(有圧換気扇)4P
1個
219,800税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)材質伝熱板:SUS316。ろう材:銅。その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100
1台
75,980税込83,578
6日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
1個
16,600税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用保証期間18か月
1個
9,398税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(336種類の商品があります)

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
1個
539,800税込593,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


RIKEN(理研機器)空冷式オイルクーラ
機能本位のシンプルな設計で縦・横・斜めどんな方向にも取り付けられるエコノミータイプです。 空冷式クーラを使用される場合は、別途バイパス回路を必ず設けてください。(バイパス回路用のバルブは別途用意があります)
最高使用圧力(MPa)0.98
1個
73,980税込81,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
1台
101,000税込111,100
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
53,900税込59,290
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
1台
48,980税込53,878
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(129種類の商品があります)

大生工業熱交換器 TCW
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
1台
78,980税込86,878
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)


プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316仕様ろう材:ニッケル
1台
139,800税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)