- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 空気抜き弁のおすすめ人気ランキング
空気抜き弁のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新130件の「空気抜き弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動エア抜き弁」、「エアー抜き配管」、「自動空気抜き弁」などの商品も取り扱っております。
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
空気抜弁
形式
フロート式
最高温度(℃)
100
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)
0.01~0.3
材質(フロート)
耐熱樹脂
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品
排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)
0.6
材質(本体)
C3771ニッケルクロムメッキ
形式
フロート式
寸法H(mm)
112
寸法D(Φmm)
59
使用流体
水・温水
フロート
ポリプロピレン
流体温度(℃)
5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)
CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)
1.0以下
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)
90
適合流体
冷温水
使用流体
冷温水
材質(ガスケット)
合成ゴム
材質(フタ)
ステンレス鋼
材質(ディスク)
合成ゴム
適合圧力(MPa)
0.0.1~1.0
材質(フロート)
ステンレス鋼
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多い。
構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)
FC
種類
汎用品
使用流体
水・温水・油(比重0.9以上)
流体温度(℃)
5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75
塗装
内面:防錆油、外面:メタリックブルー
適合流体
水・温水・油(比重0.9以上)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
C3604B
材質(ディスク)
NBR
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
SUS
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
0.2
仕様
水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵
質量(kg)
0.67
材質(本体)
SUS(ステンレス鋼)
形式
フロート式
寸法H(mm)
163
寸法D(Φmm)
80
使用流体
水・温水・油(比重0.8以上)
フロート
SUS(ステンレス鋼)
流体温度(℃)
5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:1.75[17.5]
適合流体
水・温水・油(比重0.8以上)
端接続
入口側:JIS Rねじ。排出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(弁体・弁座)
SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム
適合圧力(MPa)
1.0以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(℃)
-20~250
逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水
材質
黄銅
高さ(mm)
106
材質(本体)
黄銅
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
0.7
適合流体
冷温水
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
材質
黄銅
A
25
B
7
L1
50
L2
17
関連資料
(0.3MB) (0.4MB)
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)
90
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)
Rc3/8
材質(フタ)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体
冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
材質(弁座)
黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
ステンレス鋼
従来のC形より30%低くした設計
キャップが簡単に戻らない設計
フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質
ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)
(本体)80(MAX)
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品
手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)
SCS
使用流体
水・温水
ストレーナー
20メッシュ
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)
FKM
適合圧力(MPa)
1.0以下
材質(フロート)
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の
空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)
FC
使用流体
水・温水
流体温度(℃)
5~60
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
塗装
本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
C3604B
材質(ディスク)
NBR
材質(フロート)
SUS
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
圧力(MPa)
適用:1.0以下
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
0.01~1.0
接続方式
JIS R
使用流体
冷温水
最高使用温度(℃)
100
適合圧力(MPa)
0.01~1.0
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。
手動閉止機構付です。
材質(本体)
SUS
種類
JIS Rc3/8
使用流体
水・温水
機構
手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
ストレーナー
20メッシュ
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)
FKM
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質
(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
115(MAX)
ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体)
ステンレス鋼
最高温度(℃)
90
接続
(入口)JIS R、(出口)JIS Rc
使用流体
冷温水
材質(ガスケット)
合成ゴム
材質(フタ)
ステンレス鋼
適合流体
冷温水
材質(弁体)
(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
ステンレス鋼
負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能)
圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能)
初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能)
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。
質量(kg)
1.3
材質(本体)
CAC406
種類
青銅製
使用流体
水道水
流体温度(℃)
5~40
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水道水
端接続
入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ
材質(弁体・弁座)
PP樹脂・CAC・EPDM
適合圧力(MPa)
0.01~1
材質(フロート)
PP樹脂