- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 突切りバイトホルダーのおすすめ人気ランキング
突切りバイトホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新114件の「突切りバイトホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップ リング溝加工」、「突切りバイト」、「突っ切り ホルダー」などの商品も取り扱っております。
ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り
材質
ハイス
刃幅(mm)
2
対応機種
Compact7
アズワン品番
64-5178-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
溝入れや突切り用です。
材質
高速度鋼(SKH57)
硬度
HRC66~68
JIS分類
S形
突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途突切加工用
付属品
レンチ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
38.5
寸法A(mm)
2.35
適合チップ
イスカルGTN3
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
19
勝手
右
寸法L3(mm)
111.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。
溝入れや、突切り用です。
適合機種
旋盤
突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する
対応機種
Compact7
アズワン品番
64-5178-31
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
材質
ハイス
シャンク
8mm角
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質
(チップ)超硬
形
(チップ)箱
シャンク
8mm角
アズワン品番
64-5178-83
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
このホルダは、特殊鋼で型打鍛造した本体に所定の加工を施し、さらに完全なる熱処理をしています。
また、ヘール式に製作していますので、バイトに与えるショックが軟らかく切削作業中に不快な振動もなく仕事は快適です。
その他
バイトは別売りです。
厚さ(mm)
3
寸法W(mm)
3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応