簡易粘度計のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
95件の「簡易粘度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粘度 簡易」、「粘性測定器」、「粘度 センサー」などの商品も取り扱っております。
塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。 勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc) 47 トラスコ品番 322-9637 全長(mm) 273 高さ(mm) 61 質量(g) 255 カップ径(Φmm) 57
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など 回転数(min-1[r.p.m]) 62.5 測定範囲 3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s 付属品 1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ 寸法(mm) 175×77×40 質量(g) 260(電池含まず) タイプ 高粘度 電源 単3電池×4またはACアダプタ(付属) 測定精度 指示値の±10% 再現性 ±5% 試料容量(mL) 約350(3号:約170)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

付属品 1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ 種別 高粘度用 測定範囲 (3号ロータ)0.3~13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする) 質量(g) 約260(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 175×77×40(突起部含まず) 測定精度(%) 指示値の±10、再現性±5 ローター回転数(min-1[r.p.m]) 62.5
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)粘度計 オストワルド
・比較測定に用いられる粘度計です。 ・毛細管径によって、No.1からNo.6まであります。 ・比較測定用の相対粘度計です。球の容量は約3mLです。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


現場で手軽に使用できファンネル粘性として表示! ファンネル粘度計 S-251は、泥水用の簡易型流下式粘度計で、ファンネル粘性を求めます。容器容量は、500ccです。
セット内容 ファンネル(ロート)、蓋、三脚 、容器、収納袋 容器 500cc
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮 容量(mL) 100 質量(g) 180 規格 DIN 53 211
1個
特価
31,380 税込34,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士工業[超音波応用機器]超音波卓上粘度計 FCVシリーズ
センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。
材質 接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC 質量(kg) 発信器/約300g、変換器/約1.3 電源(V) AC100~240 温度範囲(℃) 10~40 ケーブル長(m) 1.5 測定精度 ±1%FS(安定環境下)
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とろみ材をマドラーセンサーで混ぜ合わせ、液体の粘度をすばやく簡単にチェックできます。
アズワン品番 7-8783-01
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮 容量(mL) 100 質量(g) 320 規格 EN ISO 2431
1個
44,900 税込49,390
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
材質 ほうけい酸ガラス
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)ビスコメイト
どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。
付属品 接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース 寸法(mm) コントローラー:190×160×52H(突起部含まず) 電源 DC6~9V用 ACアダプター付き 方式 振動式 表示 LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず) 測定精度 測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて) 出力機能 RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
材質 ほうけい酸ガラス
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。 DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに 測定対象 水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas) 材質(本体) ABS 質量(g) 180 寸法H(mm) 表示部:80 電源 DC3V 最高使用圧力(MPa) 0.6 使用温度(℃) 0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm) 表示部:29 表示 瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD 寸法W(mm) 表示部:88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×29×80 精度(%) ±10RD 使用流体 水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa) 最大0.6(耐静水圧最大1.75) 電源(DC-V) 3 使用環境 0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル) PVC被覆 機械的寿命 40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐水圧(MPa) 1.75 バッテリー寿命 約1500時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヤマト科学ラボスターラ
高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品 クランプ、安全カバー、チャックハンドル 質量(kg) 2.4 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100~AC125 表示 パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%) モーター DCブラシレスモータ70W 安全装置 電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー 電源コード(m) 2 本体外形寸法(mm) 146(幅)×154(奥行)×165(高さ) チャック 径8mm用ドリルチャック 回転制御 フィードバック制御 電源コード 2極接地型プラグ付属コード
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミッタリショアD硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様 R0.1コーン 付属品 本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm) 170×63×24 測定範囲 10~90 質量(g) 310(電池を含まず) 硬度 90A以上 電源 単4電池×2本 精度 ≦±1 材質(ケース) 高衝撃ABS 分解能 0.1 測定対象 硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど 表示範囲 0~100 ディスプレイ LCD表示 最高操作温度(℃) 50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷