細ビスのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
586件の「細ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス」、「細ねじ」、「極細ビス」などの商品も取り扱っております。
細ビス(クロメート) ファスリンクランキング1位
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
1箱(300本)ほか
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

木工細ビス 箱入 ウイングランキング2位
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

細ビス(三価クロメート) ファスリンクランキング3位
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCOランキング4位
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ミニビスJS 八幡ねじランキング5位
1パック(113本)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。 フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。 細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
1パック(210本)ほか
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
1箱(800本)ほか
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
1箱(130本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレスねじの呼びM2
1パック(17個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
1袋(62本)ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1箱(240本)ほか
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)表面処理クロメートメッキ
1パック(100本)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1パック(300本)
1,310税込1,441
翌日出荷

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 枠組みに。トラスコ品番423-0806材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)50寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.7ねじ部長さ(mm)25
1箱(97本)
699税込769
当日出荷

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)タッチビス
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質キルド鋼
1箱(1300本)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1パック(170本)
1,030税込1,133
当日出荷