絶縁ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
120件の「絶縁ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙 静電気対策」、「パソコン掃除」、「紙粉取り」などの商品も取り扱っております。
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します) 線径(Φmm) 0.04 材質(毛) 有機導電性アクリル除電繊維 表面抵抗値(Ω) 5.85×10-2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 133 線径(Φmm) 0.076 材質(ブラシ部) ステンレス 先端形状 材質(ハンドル) プラスチック アズワン品番 64-7816-09 ブラシ寸法(mm) 8(W)×4.8(L)
1本
4,930 税込5,423
翌日出荷

全長(mm) 160 線径(Φmm) 0.07 毛丈(mm) 11 材質(ブラシ部) ステンレス 材質(ハンドル) プラスチック アズワン品番 64-7816-07 ブラシ寸法(mm) 3.2×30
1本
5,240 税込5,764
翌日出荷

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク導電性樹脂柄ハケ型ブラシ
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。 毛丈(mm) 40 表面抵抗値(Ω) 1.3×104 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 0.15
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等 材質(柄部) 材質(毛) サンダーロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質 柄/ABS樹脂 全長(mm) 265 グレー 質量(g) 45 毛材 PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 アズワン品番 64-0890-87 ブラシ寸法(mm) 70/(すきまブラシ)20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に! サイズ(mm) 約180(ブラシ部を含む) 毛丈(mm) 14 毛幅(mm) 35 仕様 2行植 トラスコ品番 816-3415 毛材 天然馬毛 材質(柄部)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 材質 ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に 線径(Φmm) 0.07 材質(毛) 有機導電性ゴールド繊維 表面抵抗値(Ωsq) 10-2
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ 300 電極寸法(mm) 長さ/10 穴ピッチ(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm) 145 毛先幅(mm) 135×30 材質(毛) 導電繊維製
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ
線径(Φmm) 0.3 材質(毛) ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合) 導電性 1.3×104Ω・cm
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。 表面抵抗値(Ω) 5.5×1012 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 0.25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティークストロングカーボン除電ブラシ
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 耐熱温度(℃) 180 表面抵抗値(Ω) 1.3×104 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 0.3
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。 スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。
材質 柄/ABS樹脂 全長(mm) 102~145 グレー 質量(g) 30 毛材 PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 除電性能 アズワン品番 64-0890-88 ブラシ寸法(mm) 43
1個
799 税込879
当日出荷

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。 材質(柄部) 材質(毛) サンダーロン
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。 全長(mm) 215 ブラシ長(mm) 60 毛丈(mm) 14 トラスコ品番 287-4113 材質/仕上 柄:鉄。毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3) 質量(g) 50 線径(Φmm) 0.3 材質(毛) 静電除去ナイロンSC 毛幅(mm) 4
1本
1,498 税込1,648
当日出荷