- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用冬季向け用品
- 緊急脱出マットのおすすめ人気ランキング
緊急脱出マットのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新99件の「緊急脱出マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタック 脱出 トラック」、「スタックラダー」、「砂 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,980税込¥2,178
翌日出荷
雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
用途車両のスタック状態からの脱出に材質PP寸法(mm)180×600×12.5
1セット(2枚)
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
コンパル緊急・大型脱出ボード
ミニバン、大型車のタイヤにも対応できる大型脱出ボードです。タイヤと路面の間にセットするだけです。大型のタイヤや中型のトラックにも対応できるワイド25cm幅のボードです。突起状の大きな網目がしっかりタイヤをグリップします。ゴムボードがタイヤのスリップを防ぎ、裏面には凍った路面に食い込むスパイク付。
用途砂地、湿地などの泥やぬかるみで動かなくなった時に素早く脱出させることができます。トラスコ品番628-8097材質ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマット色ブラック材質天然ゴム穴径(Φmm)約25
水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。材質水草長さ(m)3
タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番EA912A-23寸法(mm)635×203
1個
¥4,480税込¥4,928
当日出荷
雪道やぬかるみからの脱出に。段差にも対応できる3枚連結式ボード。スリップしたタイヤの下に敷くだけ。使用後は折り畳んでコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン、鉄(亜鉛メッキ)質量(g)700寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約180×600×12(使用時)
1セット(2枚)
¥4,398税込¥4,838
4日以内出荷
雪害などの災害時に車内等にて待機し、夜を明かさなければならない状況時に必要な物のキットです。
セット内容収納バッグ、伸縮スコップ(全長700mm(最小)~870mm(最大)・約W265×H340・PP(耐-30℃) アルミ)、緊急・脱出マット(2枚)、防水・防風手袋、滑り止め用砂(3kg×1袋)、簡易トイレ(3枚入)、LEDヘッドライト、単3アルカリ電池 (10本入)、使い捨てカイロ (10枚入)色バッグ:ブラッグバッグ寸法(mm)W700×D340×H300
1組
¥27,980税込¥30,778
4日以内出荷
玄関先や駐車スペースからの通路に、雪の上に敷くだけ。水分に強い水草の網目が路面や階段に食込み、滑りにくい安心な通路を確保します。使わない時は丸めて収納できます。
長さ(m)3幅(cm)約50
環境にやさしい天然麻製のムシロです。
幹巻や根巻、養生や冬囲い用に最適。
天然麻は通気性や保水性にも優れており、腐食後は肥料となります。
長さ(m)約1.8材質麻幅(mm)約1000
1枚
¥419税込¥461
当日出荷
排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。
別売りの『連結ジョイント』をご利用いただくと広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。材質再生ゴム色黒長さ(mm)約660幅(mm)約330厚さ(mm)約22質量(kg)約2.4穴径(Φmm)泥抜き穴:約23関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用全長(mm)460(折畳時:192)材質(頭)鉄(50Mn)質量(kg)0.7付属品収納袋板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ頭部長(mm)157頭部幅(mm)112関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
自然にやさしい天然繊維です。
幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。
天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。
腐食後は肥料となります。
通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
用途天然麻のムシロ。長さ(m)1.8材質麻幅(mm)1000質量(kg)0.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
1巻
¥759税込¥835
当日出荷
Mitsukin(三金商事)悪路脱出 エスケープラダー
丸めてコンパクトに収納できるケース付き(手持ち付き)。雪道や砂地、ぬかるんだ道路などで起こる自動車のタイヤスタック(タイヤの空転)に対応するための脱出用具です。スタックラダーを、空転してしまうタイヤの地面側に差し込んで使用します。スタックした状態に合わせて形を合わせやすいゴム製です。表面がゴム製なのでタイヤに噛みやすく、内部にはワイヤーだ入っているので強い力や変形にも耐える構造です。丸めたり広げたりと形を変化させることで、スタックしている状況に合わせてセットすることができます。
材質高強度ゴム(ラダー)/亜鉛メッキ鋼(ケーブル)質量(kg)(約)4.45寸法(cm)(約)21.5×80×3収納時寸法(cm)(約) 20.5×23×18
1台
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
セーブインダストリー雪道脱出!スタックラダー
雪道や砂地、泥などのぬかるみなどで、タイヤがスタックして車が動かなくなったときの脱出用のラダーです。ゴム製ですので、自由に曲げたり、広げたり、たたんだりできるのでスタックした形状に合わせて、最適な対応ができます。従来のプラスチック製品と違い、凹凸の路面状況でも楽に脱出可能です。内部にはワイヤーが入っているので、強い力や変形にも十分に耐えることができます。ぬかるみにスタックしたタイヤの下に、この脱出用ラダーを敷いて車をゆっくりと発進してください。スタックの状態によって自由に対応してください。
仕様商品サイズ:215×600×30mm 商品重量:2,400g 個装サイズ:157×167×230mm 本体材質:TPR樹脂 金属部材質:スチール金属部 カバー材質:EVA樹脂 収納袋材質:ポリエステルアズワン品番65-3402-83
1個
¥4,790税込¥5,269
17日以内出荷
故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4材質PE(ロープ)、鉄(フック)取扱説明書(1.5MB)
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC取扱説明書(109.0MB)