- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 小型結束機
- 縛るのおすすめ人気ランキング
縛るのおすすめ人気ランキング
2026/01/12更新183件の「縛る」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひも 縛る」、「束ねる」、「ダンボールまとめ」などの商品も取り扱っております。
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容
本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)
10
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(クリップ)
ポリアセタール
色(本体)
黒
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
300
材質(止具)
亜鉛ダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!!
先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。
材質
(フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂
本体寸法(mm)
150×32
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル
樹脂製
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番
381-8586
セット内容
本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
315
材質(ベルト)
耐候性ナイロン66
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)
-20~100
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)
10
破断荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
POM
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質
天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様
両端フック
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機
材質(ベルト)
ポリエステル
破断強度(N)
4900
使用荷重(N)
980
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)
1.7
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
破断荷重(kg)
500
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
ベルト長さ(m)
約3
使用荷重(kg)
15
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に
材質(ベルト)
ポリエステル
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。
材質
【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチール
ベルト色
オレンジ
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番
301-1666
セット内容
本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質
本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)
705
使用温度範囲(℃)
-20~80
適合ベルト
GJ60BT-75N
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
PPバンドとストッパーがワンパック。
ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容
PPバンド×1巻、ストッパー×50個
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷