- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 置き配のおすすめ人気ランキング
置き配のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新149件の「置き配」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ式宅配ボックス」、「宅配ボックス前入れ後ろ出し」、「宅配ボックス ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質
ポリプロピレン
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×450×590
収納の目安
W340×D350×500mm・20kgまで
タイプ
ミドル
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に
付属品
鍵2本
材質
バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)
2.12
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
351
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)
361
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
360
【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。)
【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。)
【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)
付属品
スノコ1個、非常解錠キー2本
材質
高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)
質量(kg)
13.2
タイプ
前入前出/防滴
仕上
紛体塗装
錠前
プッシュボタン錠
容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。
用途宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.9
容量(L)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.5×40.5×43.5
投函タイプ
上入れ上出し
アルミ製で耐久性に優れたベンチ型宅配ボックス・外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。
収納・保管された印鑑で受領印を押して宅配物を置いていきます。だから、再配達の手間が無く、環境にも配慮した商品です。
ベンチとしてもご利用できる宅配ボックスです。
投函タイプ
上入れ上出し
質量(kg)
約7
色
チタングレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約64×46×48.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×45.5×41.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。壁にかけてすっきり使える壁掛けタイプです。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
取手口:(幅)約240×(奥行)約130
質量(kg)
約1.4kg
間口(mm)
(幅)約285×(奥行)約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×約162×約394
使用の目安
配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約3個入る大きさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
使わない時は折りたたんで専用バッグに入れ、コンパクトに収納できます。留守にしていても宅配便の荷物の受け取りができる「宅配BOX」。付属のワイヤーで玄関ドアハンドルや手すり、雨どい、門扉などいろいろな場所に固定可能。受け取りの認印を入れられるポケット付き(重要な判子は入れないでください)。
材質
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×340×400
質量(g)
約685
付属品
ワイヤー(約2m)・収納バッグ
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×225×590
収納の目安
W340×D150×H500mm・10kgまで
タイプ
ハーフ
取付場所
前出し
投函タイプ
前入れ前出し
簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー
付属品
印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー
材質
金属(スチール)粉体塗装
組立時間
約10-20分
取扱説明書
(0.75MB)
投函タイプ
前入れ前出し
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。
材質
本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS
色
アイボリー
取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応
共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス
付属品
南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール
材質
本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装
質量(kg)
6.8Kg
耐荷重(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
南京錠
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)
約5.3
色
ブラウン
材質(本体)
ポリプロピレン
収納量
(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
外寸法・幅(mm)
920
外寸法・高さ(mm)
710
外寸法・奥行(mm)
500
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式
観音開き
トラスコ品番
836-4735
材質
(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール
質量(kg)
約10
色
ブラック/グレー
高さ(mm)
850
質量(g)
10045
間口(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×370×745
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質
本体/ポリプロピレン。前面カバー部/メタクリル樹脂。取っ手/ABS樹脂
色
レッド
付属品
取付ねじ×4本
質量(g)
1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×185×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)
約5.3
色
ライトグレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
72
材質(フタ)
PP
外寸法・幅(mm)
920
外寸法・高さ(mm)
710
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
675
有効内寸法・幅(mm)
770
容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。
用途宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.9
容量(L)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.5×40.5×43.5
投函タイプ
上入れ上出し
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付