耐熱クッキングシートのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
90件の「耐熱クッキングシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーブン用クッキングシート」、「耐熱フイルム」、「耐熱 針金」などの商品も取り扱っております。
クックパー クッキングシート 旭化成ホームプロダクツランキング1位
両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
1本ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐熱クッキングシート TSUTSUMU リケンテクノスランキング2位
透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。幅(cm)36長さ(m)20耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-30
1本
3,598税込3,958
当日出荷

業務用 リードホットクッキングシート 旭化成ホームプロダクツランキング3位
熱料理に最適!特にこびりつきやすい食材に。 蒸気を通すが油は通さない特殊構造。シートを敷くと調理器具が汚れず、後片付けが簡単です。耐水性・平滑性に優れた高級紙を使っており、食品がこびりつかずサラッとはがせるので、ケーキなどにも適し、料理がきれいに仕上がります。裏表の区別なく両面使えるので、使い間違いありません。
用途オーブン、スチコン、蒸し料理、電子レンジに。材質両面シリコーン加工、グラシン紙長さ(m)20耐熱温度(℃)250(20分)
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱クッキングシート TSUTSUMU リケンファブロランキング4位
透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。材質PET樹脂加工長さ(m)25幅(cm)45アズワン品番64-9291-25TKG品番9-1043-1102
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷

業務用クッキングシート カットタイプ 日本製紙クレシアランキング5位
両面シリコーン加工のため、表裏使用でき作業効率アップ。 食材が天板にくっつかず、はがれやすい。 油や水を通しにくいので、天板や器具を汚さず後片付けが簡単。 適度に蒸気を通すので蒸し料理にも使用可能。
用途パン工場、菓子工場、食品関連トラスコ品番494-6634材質パルプ+シリコーン質量(kg)3.5幅(cm)50長さ(cm)35耐熱温度(℃)250(20分)
1箱(500枚)
7,598税込8,358
当日出荷

オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30規格食品衛生法適合幅(cm)33
1巻
499税込549
当日出荷

フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。 中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に仕様食品衛生法適合品トラスコ品番799-6667材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)ベージュ質量(g)320幅(cm)34.5長さ(cm)49.5耐熱温度(℃)260
1セット(10枚)
9,698税込10,668
当日出荷


1組(10枚)
51,980税込57,178
3日以内出荷

リケンファブロTSUTSUMU カットタイプ
耐熱温度220℃の透明なクッキングシートです。食材本来の風味を逃がさず、熱々の状態で提供できます。また、事前に食材を包んでおけばスピーディに料理の提供も可能です。料理を魅せることが出来、演出の幅が広がります。
1本(50枚)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旭化成ホームプロダクツクックパーEG ボックスタイプ
両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。 油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。 料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。 蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。 耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。
用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。長さ(m)30幅(cm)33材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
1個
899税込989
当日出荷

1セット(10枚)
9,898税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り出し簡単ボックスタイプ、フライパンの汚れを防ぐお料理がくっ付きにくく、フライパンを洗う手間が省けますノンオイルでの調理が可能でヘルシーです
材質両面シリコン樹脂加工紙耐熱温度(℃)250度20分RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
449税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)16耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
1セット(100枚)
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
1セット(100枚)ほか
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

芯が無い為、ゴミの排出量削減になります。調理用のシリコンペーパーです。蒸気を適度に通し、オーブンや電子レンジでの料理をおいしく仕上げます。両面にシリコン加工されているから、裏表気にせず使えます。調理器具を汚さずにすむので、後始末が楽になります。
長さ(m)30幅(cm)35材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
1本
799税込879
欠品中

1セット(100枚)
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990税込3,289
当日出荷

パンやクッキー、魚や肉を焼く時にくっつかず最適です。くり返しご使用出来ます。
材質フッ素樹脂含浸ガラスシート幅(cm)23.5長さ(cm)30.5耐熱温度(℃)260TKG品番9-1042-1501TKG品番(2017)6-0919-0801
1個
889税込978
当日出荷

粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。 ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム)ポリオレフィンPO(多層フィルム)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)160電子レンジ
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)