脱着式パイプのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
145件の「脱着式パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプロック 金具」、「パイプホールド」、「パイプロック」などの商品も取り扱っております。
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g) 80
1個
799 税込879
当日出荷

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R)) 耐久回数 脱着:3000回 タキゲンコード 24495
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

簡単に整理整頓で衛生的 モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。 ゾーニング 使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。 他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象 パイプ
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パイプホールド
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質 高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード 24500
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。 材質 PP 使用温度範囲(℃) 0~60 寸法D(mm) 34 色調 グレー 適合ボルト径 W3/8 許容静荷重(N[kgf]) 74.5(7.6)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番 420-3534 材質 パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304 幅(mm) 44.5 高さ(mm) 93 質量(g) 25.4 奥行(mm) 20
1本
499 税込549
当日出荷

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品 ロックピン 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨 耐久回数 脱着:10000回 タキゲンコード 24272
1個
2,947 税込3,242
当日出荷

材質/仕上 ZDC/クロームメッキ・研磨 形状 U型ソケット 付属品 SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に整理整頓で衛生的 モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。 ゾーニング 使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。 他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象 アルミレール・壁 繰り返し・詰め替え 対応
1個
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
989 税込1,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 取付ビス(鉄) 材質 本体:亜鉛、蓋:SUS430 形状 U型ソケット 仕上 本体:クローム、蓋:生地
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質 パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂 表面処理 パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 色(キャップ) グレー 耐荷重(N) 最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm) 10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)