- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 自動噴霧のおすすめ人気ランキング
自動噴霧のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新185件の「自動噴霧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動噴霧装置」、「自動 噴霧器」、「自動水やり器」などの商品も取り扱っております。
時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
成分
香料、エタノール
シリーズ
消臭力
使用場所
室内
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様
エアホース1本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
565
タイプ
エア兼用タイプ
取付口
(エア・液体)G1/4
ボトルを選ばない自動薬液噴霧器。台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品
専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.4(電池、空ボトルを除く)
電源
アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用
外寸(mm)
165×138(トレー設置時280)×H314
適合サイズ
(ボトル)D85×W95×H215~255
使用環境
温度5~40℃、湿度20~80%
EBM品番
5091720
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様
エアホース1本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
320
タイプ
エア兼用タイプ
取付口
(エア・液体)G1/8
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所
トイレ
材質
ABS
容量(mL)
210
質量(g)
340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
97×87×214
使用電池
アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)
5~40
使用湿度範囲
20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番
400-5457
危険物の類別
非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン)
工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。
これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。
無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。
モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。
また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。
空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。
空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。
従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。
また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。
従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。
WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン
吹付空気圧力(MPa)
0.29
吹付距離(mm)
200
接続口径
【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス
質量(g)
400
時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。
お部屋が暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。
1回スプレーすると、その後約15分間はセンサーによるスプレーを休止します。
来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。
お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ
消臭力
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0152L
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
つけかえ
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
口ノズル径(mm)
1.0
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用
商品タイプ
本体
シリーズ
グレード
危険等級
Ⅱ
使用場所
室内、トイレ、玄関
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。
暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。
来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。
お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ
消臭力
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0152L
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
詰替
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)
280
吹付パターン
丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)
0.2~0.5
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
台座の高さを変えることにより、アルコールやジェル、石けん水等様々なサイズのボトルを使用できます。自動ドアや専用エアータオルと連動可能です。
付属品
専用空ボトル(1000mL)、壁取付用ビス、アンカー、受け皿、ACアダプター
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
165×138(トレー設置時280)×314
質量(kg)
1.4(電池、空ボトル除く)
設置方法
据置き・壁付け
アズワン品番
7-6396-02
適合寸法(mm)
ボトル対応:最大約95×85×215~255(容量500~1000mL)
1台
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用
シリーズ
グレード
危険等級
Ⅱ
使用場所
室内、トイレ、玄関
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様
エアホース2本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
575
タイプ
霧化エア分離タイプ
取付口
(エア・液体)G1/4
時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。
お部屋が暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。
1回スプレーすると、その後約15分間はセンサーによるスプレーを休止します。
来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。
お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ
消臭力
香り
フィンランドリーフの香り
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-3417-07
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0152L
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
つけかえ
1個(39mL×2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形低圧自動ガン)
仕様
圧送式
所要圧縮機(kw)
2.2~3.7
吹付距離(mm)
200
取付口
【塗料】G1/4
材質(接液部)
ステンレス
エアー取付口
G1/4
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
約130
パターン開き(mm)
180
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:210
供給方式
吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)
約180
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
600
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法
センサー式
トラスコ品番
382-7089
材質
カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)
785
容器仕様
専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)
約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×101×268
使用乾電池
アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷