自動車解錠のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
109件の「自動車解錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 ピッキング」、「鍵開け道具」、「エアバッグジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ラジオリムーバーセット JTCランキング1位
1セット
10,900税込11,990
5日以内出荷


レスキューツールキット 角利(角利産業)ランキング3位
緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セット。
ケース寸法(mm)460×161×177
1セット
17,980税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーインフレーター ドアロック解除補助 モノタロウランキング4位
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に寸法(mm)145×198関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198税込3,518
当日出荷

ヒッカケ棒 TRUSCOランキング5位
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
6,398税込7,038
当日出荷

1セット
5,898税込6,488
当日出荷

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140トラスコ品番323-1461軸径(Φmm)2質量(g)10寸法A(mm)50
1本
329税込362
当日出荷

1個
7,198税込7,918
当日出荷

1個
50,400税込55,440
当日出荷


ヨーロッパ車等のオーディオを外す時に、ロックを解除する特殊工具。
用途BMW、MercedesBenz、VW、Audi、Ford・Mazda、Porshe、OPEL、KENWOOD、PIONEER、JVC、SONY、Panasonic、Crarion他セット内容KENWOOD II 1998-2001×2個。SONY II ab 2002×2個。KENWOOD III ab 2002×2個。PIONEER & JVC×2個。SONY I bis 2001×2個。PANASONIC×2個。PANASONIC 2006×2個。MERCEDES BENZ & BMW×2個。MERCEDES BENZ & BMW×2個。MERCEDES BENZ & BMW×2個。CLARION-NEU×2個。CLARION (ALT)×2個。FIAT BRAVA×2個。OPEL×2個。BLAUPUNKT, GRUNDIG, VW, AUDI, FORD×2個。BMW×1個。VW, AUDI, BECKER, MERCEDES BENZ×4個。BECKER, PORSCHE, MERCEDES BENZ×2個。VW×2個。BMW, OPEL-Inbus×1個。BECKER NEU ab 2002×2個。SKODA NEU ab 2002×2個。BLAUPUNKT NEU ab 2002×2個RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980税込15,378
5日以内出荷

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)危険物の類別非危険物
1セット
14,980税込16,478
4日以内出荷


KNIPEX(クニペックス)万能キー
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6全長(mm)90質量(g)220
1本
9,998税込10,998
当日出荷

携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。 エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。 ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。 ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。
入組点数32セット内容三角2種: 2.0/2.2。マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0。プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1。ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4。ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15。ペンタローブ3種: P2/P5/P6。Y字型2種: Y0/Y1。SIMイジェクトピン: 0.8mm径。六角3種: 1.5/2.0/2.5。エクステンションビットホルダー。ドライバーハンドル。専用ケース材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウムビット軸対辺(mm)六角4ビット全長(mm)28
1個
2,198税込2,418
当日出荷

デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。材質繊維強化プラスチック
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。 地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。
仕様災害救助用品9点トラスコ品番325-4216セット内容一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト質量(kg)5.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)159×459×82
1セット
25,980税込28,578
当日出荷

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

東京都葛飾福祉工場レスキューキット リュック型
災害時に必要な救助用工具をコンパクトにセットしました。 リュック型なので一人でも持ち運びすることができます。
セット内容平バール(900mm)、ボルトカッター(600mm)、折込みのこぎり(刃渡り240mm)、大ハンマー(両口3.5kg)、誘導用ロープ(10m)材質収納ケース/ナイロン100%(PVC加工)寸法(mm)約940×340質量(kg)約12RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
51,980税込57,178
8日以内出荷