船アンカーのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
123件の「船アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船いかり」、「アンカー爪」、「スマル」などの商品も取り扱っております。
ボートアンカー(ストック捻込み式) 浅野金属工業ランキング1位
1個
47,980税込52,778
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス スマル 高さ255mm 水本機械製作所ランキング2位
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
1個
7,590税込8,349
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダンホースアンカー コンドーテックランキング3位
コンドーテックダンホースアンカー
アンカーの爪(ブレード)で海底を引っかけて船を保持する把駐力に優れています。
用途小型船舶用材質鋼板製
1丁
8,998税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フォールディングアンカー コンドーテックランキング4位
砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。
用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして表面処理溶融亜鉛めっき
1丁
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダンフォース型アンカー 浅野金属工業ランキング5位
1個
71,980税込79,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

古寺製作所FSアンカー
砂、砂利、岩場などほとんどの底質に優れた把注力を発揮するアンカーです。ストック部が折りたためるので、コンパクトに収納できます。
材質鉄 亜鉛メッキ
1個
8,298税込9,128
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐食性に優れ、小型船舶に最適です
材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)266×315(H)質量(kg)1.8アズワン品番64-2277-01
1本
13,500税込14,850
翌日出荷

1個
7,798税込8,578
6日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
1丁
7,698税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。 またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。
用途漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など。陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。 また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。 他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フィッシャーマンシート
スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ! 背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。 そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能付属品【タッピングビス】4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
1個
7,998税込8,798
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に材質本体チタンボロン付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
1台
129,800税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに材質本体ADC回転数(min-1[r.p.m])20-30rpm/40-60rpm
1台
249,800税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折りたたむとコンパクトな棒状になり、収納性に優れたアンカーです。底質を選ばない強力な把駐力が有り、小型ボート・ディンギー・カヤック・ウォータークラフトオーナーに人気が有ります。
材質鉄 亜鉛メッキ
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカー
強風時に船が速く流れるのを軽減できます。シーアンカーを船首方向から投入することにより、風に船首を立てて船が流れるスピードを軽減できます。 生地は丈夫で厚手のPVC製のリップストップ生地を採用しています。
1個
3,398税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨寸法d(mm)4
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

水本機械製作所スマル
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます。
1個
6,298税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)