菊ナットのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
109件の「菊ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キクナット」、「菊座金」、「ベアリングワッシャー」などの商品も取り扱っております。


1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質 一般機械構造用圧延鋼材 形状 丸形 種類 ロックナット
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
55 税込61
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質 機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状 丸形 種類 ロックナット
1個
438 税込482
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成 単品
1丁
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



差込角(mm) 12.7 全長(mm) 60 寸法D1(mm) 1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75 寸法D2(mm) 1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法ZL(mm) 1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8 寸法ZB(mm) 1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷


用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。 材質 ステンレス 形状 丸形 種類 ロックナット
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラスコ品番 811-7661 全長(mm) 72 差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(Φmm) 28.5 寸法D2(Φmm) 27 寸法D3(Φmm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。 材質 SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ 形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 リン酸マンガン処理 強度区分 Class4
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状 丸形 種類 ロックナット 表面処理 なし 材質(ナット) S45C調質または相当品 ねじ精度(JIS) JIS6H(2級) 材質(フリクションリング) SUS301
1個
539 税込593
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)