菱形フランジのおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
127件の「菱形フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ピロー」、「ステンレス製ひしフランジ形」、「フランジ 20k」などの商品も取り扱っております。
ひしフランジ形ユニット 旭精工ランキング1位
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)ランキング2位
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

配管部品 菱形組込フランジ ニクニランキング3位
菱形組みフランジ DF型。ねじ込み式のポンプをフランジ接続に変更できるジョイント金具です。着脱が容易になるので、装置内のメンテナンス性が向上!
セット内容菱形フランジ(上下)/Oリング/ボルト・ナット材質SCS13・SUS304/FKM
1個
10,980税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,598税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
7,598税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ひしフランジ形
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
1,498税込1,648
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
278税込306
当日出荷