- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 蒸気発生器のおすすめ人気ランキング
蒸気発生器のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新117件の「蒸気発生器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気 ボイラー」、「水蒸気発生器」、「小型ボイラ」などの商品も取り扱っております。
清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。
省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。
省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。
オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V)
三相200
寸法(mm)
450×650×1230
タイプ
純水用
最高使用圧力(MPa)
0.5
超高温スチーム洗浄機です。
140℃のスチームで強力な除菌効果があります。
低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
用途食品工場などの衛生管理に最適
スチーム温度(℃)
約140
電源コード(m)
6
吐出圧力(MPa)
0.55
トラスコ品番
790-3456
セット内容
ホース、アタッチメント一式
材質
ボディー:ステンレス
幅(mm)
405
質量(kg)
31
高さ(mm)
1025
奥行(mm)
650
電源(V)
三相200(50/60Hz共用)
消費電力(W)
3600
タンク容量(L)
7.2
連続使用時間(分)
最大130
吐出量(mL/min)
55~85
待機時間
(噴射)5~10分
1台
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)
110×230×117
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間
噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)
400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容
アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋
材質
ABS樹脂
色
アイボリ―
質量(g)
1700
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1000
タンク容量(L)
約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×310×250
電源コード(m)
3
最大吐出圧力
約3気圧
連続使用時間(分)
約12
スチーム温度(℃)
約100
待機時間
噴射:約5分
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
中学2年生物質のなり立ち フラスコで発生させた水蒸気を銅パイプのコイル部分でさらに加熱させると、紙を焦がすほど温度を高めることができます。
付属品
穴あきゴム栓、三角フラスコ(300mL)
パイプ径(Φmm)
【銅】6(加熱用コイル形状加工)
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。
本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。
セット内容
本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
1.3
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×240×225
加熱方式
ボイラー式
連続使用時間(分)
8~10
温度ヒューズ
約169℃
注水量(mL)
350
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。
様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。
スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。
ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。
仕様
ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
用途生活家電、掃除用品
セット内容
本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ
材質
アルミニウム、ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227
質量(g)
1200
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
350
コード長さ(m)
4
消費電力(W)(50/60Hz)
950
スチーム温度(℃)
100
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容
丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
¥4,950
税込¥5,445
3日以内出荷
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)
三相200
最高使用圧力(MPa)
0.3
表面処理
電解研磨(シース)
材質(カバー)
鉄(塗装)
最高使用温度(℃)
80
材質(管体)
SUS304(ステンレス)
液膨式サーモスタット
30~80℃
材質(ヒーターシース)
SUS316L(ステンレス)
ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。
加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。
メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。
タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
トラスコ品番
437-0741
セット内容
ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル
材質
ABS、PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
1.8
電源(V)
単相100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×130×240
連続使用時間(分)
最大約12
スチーム温度(℃)
約100
待機時間
(噴射)約5分
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
0.025/0.025
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
0.3/0.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様
標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時:約19)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)
2.4
色
ホワイト
消費電力(W)
400
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.5
安全装置
空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
適合床面積
(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約4.0
連続加湿時間(時間)
(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×20×32
加湿量(mL/h)
(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
沸騰させた水から出た水蒸気と湯気の違いを調べる実験に使います。
セット内容
丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓(1穴)・L字管(片側口細/片側焼口)・沸とう石
1セット
¥4,000
税込¥4,400
3日以内出荷
空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)
110(乾電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×185×40
使用可能回数
1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
1台
¥899,800
税込¥989,780
7日以内出荷
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。
発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。
上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。
電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)
三相200
トラスコ品番
827-9086
材質
管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装)
容量(kW)
10
質量(kg)
12
最高使用圧力(MPa)
0.1
寸法A(mm)
858
寸法D(mm)
575
寸法E(mm)
216
寸法B(mm)
510
寸法C(mm)
35
内容積(L)
(管体)3.1
最高使用温度(℃)
80
最低流量(L/h)
120
寸法F
Rp3/4
寸法G
Rp3/4
液膨式サーモスタット
30~80℃
発熱密度(W/cm2)
7.5
検査圧力(MPa)
0.4
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容
三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷