薄型電磁ブレーキのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
120件の「薄型電磁ブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シャッター用モーター」、「電磁ブレーキ」、「オリエンタルモータ 電磁ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリランキング1位
1台
17,980税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業ランキング2位
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
1個
3,798税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 小倉クラッチランキング3位
トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

マイクロ電磁クラッチ・ブレーキ AMシリーズ 小倉クラッチランキング4位
小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
1個
9,198税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチランキング5位
保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
1個
12,980税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
76,980税込84,678
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
1個
10,980税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1台
9,698税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
1個
34,980税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
1個
7,598税込8,358
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)最高回転速度(min-1)6000電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
1台
9,798税込10,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
8,798税込9,678
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

1個
15,900税込17,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

椿本チエインミニキーパー
超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類過負荷保護機器
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
16,980税込18,678
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
レバー形式解放レバーなし
1個
15,980税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
1個
37,980税込41,778
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)
ワーナーブレーキ。定格トルク:0.1~100kgm。コイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
種別摩擦板一体
1個
35,980税込39,578
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
1個
7,298税込8,028
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1個
54,980税込60,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)