- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農薬
- 薬剤のおすすめ人気ランキング
薬剤のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新3,311件の「薬剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運動場 除草剤」、「工場 掃除道具」、「トマトホルモン剤」などの商品も取り扱っております。
散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。
成分
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×120
農林水産省登録第(号)
4951
毒劇区分
普通物
1本(100mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤などを扱う研究室など。
材質
耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)
幅(mm)
10
世界初!殺菌成分メパニピリム配合スプレー剤・殺虫持続効果3倍アップ!(アブラムシ・メーカー従来品比)
花や緑の幅広い植物に使える殺虫殺菌剤。
害虫に対しては速効性と持続性(アブラムシで約1ヵ月)を実現。
病原菌の細胞膜機能を阻害し、植物への侵入を防いで病気を防除。
用途殺虫・抑制効果 ロングタイプ30日(アブラムシ) 1ヵ月効果が続く。
特にばらの害虫と病気に。
成分
クロチアニジン・フェンプロパトリン・メパニピリム
農林水産省登録第(号)
22506
毒劇区分
普通物
ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。
4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。
ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。
(逆さまでは噴霧出来ません)
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に
容量(mL)
500
色
ライトブルー
トラスコ品番
200-3933
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ)
幅(mm)
95
高さ(mm)
250
質量(g)
125
奥行(mm)
270
ノズル長(mm)
180
吐出量(mL)
1
危険物の類別
非危険物
1ケース(12個)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
・育苗箱処理で水稲の主要病害虫に高い防除効果を示します。
水稲主要病害虫のいもち病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、フタオビコヤガ、ニカメイチュウ、
イネツトムシなどに対して高い防除効果を発揮します。また、細菌性病害の白葉枯病に対しても効果があります。
・は種前から移植当日までと広い処理適期幅を示す薬剤です。
・植物病害抵抗性誘導型殺菌剤であるため耐性菌発達のリスクが小さい薬剤です。
ルーチンは、既存のイネいもち病薬剤耐性菌に対しても有効です。
・浸透移行性に優れ、長い残効性があります。
有効期限(年)
4
有効成分
イミダクロプリド・・・2.0%。スピノサド・・・1.0%。イソチアニル・・・2.0%
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
22705
毒劇区分
普通物
ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤等を扱う研究室など。
半導体を扱う微細作業など。
検出器と変換器を一体化した構造です。バルブやポンプと組合せて、薬剤の比例注入や流量制御を行うことができます。
火気厳禁の現場には清掃用具として。また、薬剤の出し入れ用道具としてお使いいただけます。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得
米国認定機関FMRC
人とペットと環境に配慮した 100%完全無農薬 の安全な除草剤。グリホサート等、農薬系の薬剤をいっさい使用せず人・ペット・環境に無害な天然成分だけで作られているため、安心してご使用いただけます。【高い安全性】。農薬系の成分を一切使用せず、主成分に天然ミネラル、食品添加物を選びました。口に入れても無害なもので作られていますので、人、ペットなどへの健康被害、河川などへの 環境被害が無く100%完全無農薬で安全な製品です。【散布場所への影響】。無色、無臭、透明なので、コンクリートなどに かかってもシミになりにくくなっています。(散布後結晶化して白くなる場合がありますが、水(雨)で洗い流せます)。【土壌への影響】。土壌を雑草の生えにくい弱酸性に保ちますので芽が出にくくなり、使用後のお手入れが楽になります。
用途庭、駐車場、公園、運動場、旅館、ホテル、店舗、競技場、ビル、マンション、道路、管理地、空き地、スキー場などの除草に
成分
カリウム、マグネシウム、鉄分、リンゴ酸、天然ミネラル塩、天然ミネラル群、天然有機酸など
適合場所
公園・運動場・庭・駐車場・空き地・道路
適合作物
全ての雑草
農耕地/非農耕地
非農耕地用
4枚入りの防鳥シートです。粘着面に着地したカラスや鳩に不快感を与えます。特殊香料や辛み成分により忌避効果を発揮します。カラスや鳩の忌避にお使いいただけます。屋根、ベランダ、屋上、手すり等、カラスや鳩がよくとまる場所に用いると効果的です。
用途ベランダや非常階段の手すり、エアコンの室外機の上や下、屋根など、カラスや鳩が常駐しているところでのカラスや鳩の忌避に。
成分
アクリル系樹脂、エステル系薬剤、植物性精油など
寸法(mm)
30×500/枚
使用期限
製造後1年
対象動物
カラス、鳩
効果
1~3か月
1式(4枚)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様
チチ仕立て
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
最長約10ヶ月間も持続可能
ペットもお子様も安心の除草材
雑草を除去するには、抜くか農薬を散布するか・・。
除草剤には人間やペットに害を与えるだけでなく、土壌にも悪影響を残します。
本品は、そんな悩みを解消。
新しい発想の除草材は、過去の塩害をヒントに開発された天然素材に手を加えたもの。
農薬のように即効性はありませんが、多孔質セラミックにより、天候に左右されることなく、最長約10ヶ月もの間、効果を持続することに成功しました。
また、薬剤でないので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
墓地などの除草にも最適です。
使用方法
1kgで約1~3平米を目安に、直接雑草や土に撒き拡げてください。
農耕地/非農耕地
非農耕地用
ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。
4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。
肩掛けバンド付きです。
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に
容量(mL)
2700
色
アイボリー・グリーン
付属品
スポイト
トラスコ品番
200-3932
材質
本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)
幅(mm)
105
高さ(mm)
230
質量(g)
440
奥行(mm)
180
ノズル長(mm)
180
吐出量(mL)
0.95
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
90
仕様
●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
付属品
取扱説明書、ACアダプター
質量(kg)
約8.2
電源
ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz
外形寸法D(mm)
442
外形寸法W(mm)
217
サンプル数(個)
10、25、50または100
外形寸法H(mm)
316
消費電力(VA)
約30(AC アダプタを含む)
動作温湿度範囲
5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト
±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)
表示書き換え間隔
5回/秒または、10回/秒
通信機能
RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品)
表示モード
g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
消費電流
DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様
チチ仕立て
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
粉塵や飛散物から目を保護。粉塵・飛散物から目を保護。メガネの上から使用可能
用途農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布。飛来物防護
機能
眼鏡併用可
材質(フレーム)
軟質塩化ビニール
材質(レンズ)
アセチロイド
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
薬剤飛沫、飛沫感染防止に。メガネはもちろん、半面形マスクと併用できるゴーグルタイプ。耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ。両面防曇加工の眼ガラス採用。
用途ゴーグル
仕様
両面防曇加工済
形状
ゴーグル型
色
クリア
質量(g)
82
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
ポリカーボネート(曇止めVFコート)
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。
市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。
市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。
アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様
●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂
アズワン品番
65-2108-11
危険物の類別
非危険物
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
害虫はノックダウン効果ですばやく退治、アブラムシには忌避作用も。
浸透移行する殺菌成分で病気を予防と治療。
展着性が良く、安定性にもすぐれた総合殺虫殺菌剤。
用途お困りの皆さまへ 虫・病気 おまかせください。
成分
ペルメトリン・ミクロブタニル
農林水産省登録第(号)
20643
毒劇区分
普通物