- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 装飾柱のおすすめ人気ランキング
装飾柱のおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新109件の「装飾柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 ポーチ柱」、「クランプバー」、「柱 補修 テープ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
材質
ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)
寸法B(mm)
48.6
寸法C(mm)
100
仕上
ヘアーライン
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
付属品
袋ナット2個、両ネジボルト1個
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質
(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)
対応
お祭りや盆踊りでおなじみの「やぐら」や「祭り屋台」の柱などを装飾するアイテムです。おめでたいシーンに最適。白い部分を重ねながら巻くときれいに巻けます。巻き作業がしやすい「裏巻き仕立て」です。ビニール素材なので雨に濡れても安心です。幅80mm×50m巻き。※糊はついておりません。
材質
ポリエチレン(0.06mm厚)
幅(mm)
白(下部)/14、赤(中央)/30、赤(上部)/36
色
紅白
寸法(幅Wmm×長さLm)
80×50
1巻
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆びにくいSUS304製。カップタイプとストレートタイプの2通りの形状をご用意しています。
用途ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾性の高い金物です。
材質
JIS G 4305 SUS304
付属品
化粧ナット2付ボルト×1組
高さ(mm)
256
寸法
108丸型
径(Φmm)
108
内径(Φmm)
104
表面処理
ヘヤーライン
板厚(mm)
2.0
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
アンティック調の補強と装飾を兼ねた本格的インテリア棚受です。
補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質
スチール(粉体塗装)
安全荷重(kg)
20
板厚(mm)
3
板幅(mm)
20
棚受け金具
L型棚受け
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質
スチール(鍛鉄加工)
仕上
メッキ
耐荷重(kg)
20/1本
板厚(mm)
3
板幅(mm)
20
棚受け金具
L型棚受け
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途木製の扉、雨戸、柱、木製の家具などのカケ、割れ、穴うめ補修に!。木製の額縁、模型、装飾品、彫刻品の補修に!
色
茶
成分
エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
種類
化学反応型接着剤
硬化時間
練り合せてから約5分
完全硬化時間
作業後約24時間
付属品
エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋
危険物の類別
非危険物
1セット(42g)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
面でもはれる! 曲げてもはれる! 表面無塗装、裏面粘着シールタイプ(天然木使用)柱・枠等のリフォーム用で柔らかく角も貼りやすい。自然の木の風合いをお楽しみください。
用途柱・家具・建具・扉枠類の補修・木口の飾り・装飾など
幅(mm)
140
長さ(m)
2.8
厚さ(mm)
0.35、(剥離後)0.27
ステンレスボルト・ナット付。
用途ステンSUS304装飾柱受黒艶消し
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/黒ツヤ消し
ストレート型。ステンレスボルト・ナット付。
用途ステンSUS304装飾柱受HL
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
材質
JIS G 3101 SS400
付属品
偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本
表面処理
プロイズ処理
せん断強度(KN)
(短期基準)9.3
短期許容引張耐力(kN)
45.9
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。
ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレート型。ステンレスボルト・ナット付。
用途ステンSUS304装飾柱受黒艶消し
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/黒ツヤ消し
ステンレスボルト・ナット付。
用途ステンSUS304装飾柱受HL
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
寸法B(mm)
150
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン