補助工具のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
618件の「補助工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田付け固定台」、「はんだ付け工具」、「はんだ 固定」などの商品も取り扱っております。
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 幅(mm) 125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番 376-9313 ポール高さ(mm) 125 クリップ幅(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

大きなレンズ(2倍)で小さい物もはっきり見る事が出来ます。両手が自由に使えますので、効率的に作業が出来ます。
用途各工作の補助道具として 付属品 クリップアーム×4本、レンズアーム×1本、マグネットアーム×1本 アーム長さ(mm) 165 ベース寸法(mm) 40×40×15 組立方法 ベースの側穴にクランプの先端を入れてください。テーブルや作業台(最大厚さ40mm)にクランプをはさみネジ締めしてください。ベースの上穴4箇所にアームを挿入してネジでアームを固定してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

クリップにはさんで固定。 はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
幅(mm) 130 倍率(倍) -
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。 幅(mm) 160 高さ(mm) 185 質量(g) 310 種類 スタンドルーペ レンズ径(Φmm) 60 倍率(倍) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×52×185 材質(レンズ) ガラス クリップ数 2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。 トラスコ品番 206-5906
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。 倍率 2.5倍 レンズ径(Φmm) 65 トラスコ品番 250-9113 幅(mm) ワーク 120~200 質量(g) 530 種類 スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×55×200 材質(レンズ) ガラス ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×55×57
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番 468-7281 質量(g) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×90×70 クリップ幅(mm) 最大35
1個
879 税込967
当日出荷

専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様 16Φ×300mm TGK品番 561-54-73-03 品名 フリーアーム
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

カバー付きクリップで対象物をホールドします。
寸法(mm) 110×130×105 質量(g) 460 倍率 約2× レンズ Φ60mmガラス製レンズ ベース寸法(mm) 50×50 対象 (固定物(目安))5~145mm アズワン品番 4-5386-01 開口幅(mm) 最大12(クリップ)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(10個)
959 税込1,055
当日出荷

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm) 105 寸法C(mm) 65 寸法D(mm) 120 寸法E(Φmm) 12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
倍率(倍) 約2 レンズ径(Φmm) 約60 本体寸法(mm) 約130×205 本体質量(g) 約495 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)