- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 裸圧着端子22-8のおすすめ人気ランキング
裸圧着端子22-8のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新107件の「裸圧着端子22-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 22-8」、「r22-8 圧着端子」、「裸圧着端子」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上
無酸素銅(電気すずめっき)
色
シルバー
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)
単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
種類
裸圧着端子
幅(mm)
11.8
全長(mm)
31.4
エスコ品番
EA538MA-120
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
UL・CSA登録品
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
JIS規格
JIS C 2805
種類
裸圧着端子
端子形状
角形
種類
裸圧着端子
幅(mm)
12.5
全長(mm)
31
エスコ品番
EA538ML-2
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)
単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様
RoHS指令の規制適合品
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
400(MAX)
端子形状
丸形
材質(端子)
ニッケル
特性
耐熱
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。
仮押さえ可能です。
スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に
全長(mm)
343
トラスコ品番
162-3706
材質
本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
質量(g)
755
アズワン品番
64-3670-55
圧着能力(mm2)
【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途配線端子として。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
銅