製麺機のおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
118件の「製麺機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヌードルメーカー」、「電動パスタマシン」、「プレスローラ」などの商品も取り扱っております。
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質 本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂 寸法(mm) ローラー麺帯幅:112 質量(kg) 11 間口W×奥行D×高さH(mm) 300×290×280
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg) 2.75 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 切断幅(mm) 1.5、6.5 材質 スチールクロームメッキ 種類 本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm) 190×205×150 TKG品番 9-0407-1201 TKG品番(2017) 6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg) 3.9 間口W×奥行D×高さH(mm) 330×210×152 電源 単相100V 50/60Hz ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 コード長さ(m) 2 切断幅(mm) 1.5、6.5 厚さ(mm) 0.2~3mm(9段階調節) 付属品 固定金具 消費電力(W) 100 材質 スチールクロームメッキ TKG品番 9-0407-1001 TKG品番(2017) 6-0369-0701
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

材質 スチール 種類 標準刃(1.5/6.5) 切断幅(mm) 1.5、6.5 TKG品番 9-0407-1202 TKG品番(2017) 6-0369-0902
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm) 150×90×108 投入口の隙間(mm) 108 TKG品番 9-0408-0601 TKG品番(2017) 6-0370-0401
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg) 6.8 間口W×奥行D×高さH(mm) 280×230×270 消費電力(W) 85 電源 単相100V ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)150 コード長さ(m) 約1.8 TKG品番 9-0408-0101 TKG品番(2017) 6-0370-0101
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!ローラー麺帯幅:220質量:10.5kg材質:スチールクロームメッキ最大厚5mmまで可能です。カッターの交換で、スパゲッティから和風麺までOKです。
間口W×奥行D×高さH(mm) 330×218×245 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)220 TKG品番 9-0407-0801 TKG品番(2017) 6-0369-0501
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷


投入口:104×50付属品:2連カッター、幅104mmブラシ
付属品 2連カッター、104mm幅ブラシ 間口W×奥行D×高さH(mm) 150×110×110 投入口の隙間(mm) 140×50 TKG品番 9-0408-0501 TKG品番(2017) 6-0370-0301
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質 スチール 最大使用寸法(mm) 【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5 本体質量(kg) 10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×95×215
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

付属品 カッター(2mm、4mm) 材質 スチールクロムメッキ 幅(mm) ローラー麺帯:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×204×155
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

置く場所を選ばないパスタマシーン。さらに静かな運転音。
用途カッター(別売り)を本体横にセットして使用します。 材質 スチールクロムメッキ 質量(kg) 17.1 電圧(V) 単相120 ローラー幅(mm) 220 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×220×250 開口寸法(mm) 最小:0.1 最大開口(mm) 5
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷

質量:5kgめん切庖丁:刃渡り265台材質:桐。麺切り幅調整方法ストッパーのすきまと、調整爪の方向で調節します。本体の切り込みと、調整爪の位置を合せて下さい。だいたいの目安ですのでお好みで、調節して下さい。そばの場合 ストッパーすきま 切り幅 1mm 2mm 2mm 3mm 3mm 4mmうどんの場合 ストッパーすきま 切り幅 6mm 5mm 7mm 6mm 8mm 7mm 9mm 8mm
質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×430×180 TKG品番 9-0398-0301 TKG品番(2017) 6-0360-0301
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

外寸(mm) 200×200×H155 質量(kg) 約3 幅(mm) (最大麺帯)145 付属品 カッター(1.5mm/6mm)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質 (ロール)S45C
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm) 145×90
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!。サブスイッチが無くなり、メインスイッチのみONにすると動作します。本体上部に手を挟まないよう安全柵がつきました。プレートが手動用のプレートと同じものになりました。カッター(別売りオプション)を本体横にアタッチメントする新規格モデル。コンパクトサイズで様々なシーンに活躍します。
材質 スチール(クロムメッキ) 質量(kg) 17.5 電力(W) 商品電力:140 コード長さ(m) 約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360(630)×250×330※()のサイズはカッター装着時の寸法です。 電源(単相/V) 100 50/60Hz 帯幅(cm) ローラー麺:22
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷

回転軸上のローラーを移動させ、中央のピンをハンドル から取り外します。ローラー幅を15mm~123mm(15mm間隔)まで調節できます。
材質 ポリプロピレン 全長(mm) 164 ローラー(W×Φmm) 123×38 TKG品番 9-0406-1701 TKG品番(2017) 6-0370-1501
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷