- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 角のみ盤のおすすめ人気ランキング
角のみ盤のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新112件の「角のみ盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「造作角のみ」、「角 ノミ スタンド」、「ホゾ切り」などの商品も取り扱っております。
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。
角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)消費電力(W)200電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mmチャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦベース寸法(mm)200×200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420定格時間(分)30付属品ドリルチャック、クランプ質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14トラスコ品番810-7607
1台
¥109,800税込¥120,780
3日以内出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980税込¥48,378
当日出荷
Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみ
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4/18切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケーストラスコ品番799-6641
1台
¥36,980税込¥40,678
翌日出荷
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
中橋製作所NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 。常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 。宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100刃物内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])11000最大切削深さ(mm)20電源(V)単相100電流(A)7.3消費電力(W)701コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース質量(kg)2.3
1台
¥45,980税込¥50,578
7日以内出荷
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です
●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
用途木材・金属などの穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24出力(W)190コード長さ(m)1.8
SK11角のみアダプターⅡ
SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。
ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。
用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10スピンドルテーパーJT-1テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)172×188定格電圧(V)100定格消費電力(W)200定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255質量(kg)7仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm幅(mm)180高さ(mm)410出力(W)200保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷