- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 角度定盤のおすすめ人気ランキング
角度定盤のおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新24件の「角度定盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度 蝶番」、「角度精密バイス」、「1級精密定盤」などの商品も取り扱っております。
大菱計器製作所自在角度定盤
前後左右に傾斜できます。
全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。
ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
大菱計器製作所サイン定盤
高精度を確保しているサイン定盤です。
傾斜角度は0~45度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140平行度(μm)10上部寸法(mm)300×400ローラーセンター距離(mm)200±0.005傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898,000税込¥2,087,800
60日以内出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
TRUSCOアングルバイス U型
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。直角度(mm)±0.005アングル(°)0~60
中央精機傾斜回転ステージ 90×90
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.8種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定口開き(mm)50口幅(mm)70寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
1個
¥33,980税込¥37,378
翌々日出荷
種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-1
1個
¥45,300税込¥49,830
当日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-4
1個
¥245,600税込¥270,160
翌々日出荷
ミスターマイスターロータリーテーブル
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工テーパー穴/MT-2アズワン品番64-5179-44回転盤径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800税込¥142,780
翌々日出荷
種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-2関連資料(0.15MB)
1個
¥58,100税込¥63,910
当日出荷
大菱計器製作所スイベル形アングルプレート
傾斜角度は-30~90度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170平行直角度(μm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549,800税込¥604,780
42日以内出荷
大菱計器製作所サイン台
安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
GROZアジャスタブルアングルブロック
目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
フジツールユニバーサルアングルブロック
Vブロック(°)10、15、30プレート(°)1、2、3、4、5角度精度(mm)±1
















![100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03473574-220620-02.jpg)