試験管洗いのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
99件の「試験管洗い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管 ブラシ」、「スポンジブラシ」、「たわし 細い」などの商品も取り扱っております。
ブラシ 試験管用 ビニール巻 モノタロウランキング1位
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途試験管用ブラシとして。適合器具試験管毛材馬毛全長(mm)250直径(Φmm)40材質(柄部)針金+ビニール被膜渡り(mm)50
1本
199税込219
当日出荷

スポンジブラシ PE巻柄 石井ブラシ産業ランキング2位
石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)245直径(Φmm)20材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ毛幅(mm)60アズワン品番7-5612-14適合器具試験管用
1本
299税込329
当日出荷

試験管用ブラシ 野宮産業ランキング3位
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具試験管毛材馬毛
1本
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

試験管洗浄ブラシ TRUSCOランキング4位
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
1本
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナイロンブラシ PE巻 アズワンランキング5位
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)耐熱温度(℃)約120サイズ
1本
683税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン全長(mm)(大/中/小)280/215/250ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10材質(柄)ステンレスSUS304ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
1,598税込1,758
当日出荷

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)材質(スポンジ)ウレタン
1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

口腔清拭用スポンジブラシです。 汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質(先端部)ウレタン、(柄)紙全長(mm)150
1式(50本)ほか
2,080税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999税込1,099
当日出荷

馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。 静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。適合器具毛材馬毛材質(柄部)針金+ビニール被膜
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)260直径(Φmm)40毛材馬毛毛幅(mm)50アズワン品番9-828-14適合器具試験管用
1袋(11本)
3,898税込4,288
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
1本ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)山羊毛材質(柄部)スチール
1本ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)