貫通型端子台のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
115件の「貫通型端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルマウント 端子台」、「端子台 ハンダ」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 定格電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC3000
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

取付方式 ハンダ 結線方式 ネジ 色(本体) B(黒) 端子ねじ M4×8 端子間ピッチ(mm) 10.16 定格電流(UL)(A) 15 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 ハンダ/タブ兼用 結線方式 ネジ 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 端子金具 ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上 本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0) ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


材質 PBT 端子種別 埋め込みネジ 材質(コンタクト) 真鍮 動作温度範囲(℃) -40~+90 コンタクトめっき ニッケル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4×8 端子間ピッチ(mm) 9.5 定格電流(IEC)(A) 25 定格電流(UL)(A) 25 材質 主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0) 適合規格 UL規格、TUV規格 定格電圧(V) 300 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 色(本体) B(黒) ねじ締付トルク(N・m) 1.2MAX RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC3000
1個
789 税込868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 ハンダ 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×8 端子間ピッチ(mm) 11 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 端子金具 ハンダ付け用端子 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
379 税込417
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質 本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm) 18 ブラック 高さ(mm) 16.3 タイプ 貫通用 定格 300V-25A 取付ピッチ(mm) 11 適合ビス M4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式 ハンダ/タブ兼用 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×7.2 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 仕様 本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4 最大電流(A) 1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 定格電流(IEC)(A) 17.5 定格電流(UL)(A) B:10/D:10 グレー 操作 ボタン有り
1パック(105個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(JIS)(A) 15
1セット(10個)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質 本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm) 13 ブラック 高さ(mm) 22.5 タイプ 貫通用 定格 300V-12A 取付ピッチ(mm) 7.62 適合ビス M3
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子間ピッチ(mm) 7.62 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A) 10 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 端子金具 PC端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式 ハンダ/タブ兼用 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 結線方式 スクリューレス 極数 1P 色(本体) W(白) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 定格電流(A) 10 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24) 標準剥線長(mm) 9~10 端子金具 187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子 取付板厚(mm) 0.8~2.0 耐電圧(V/min) AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 本体に端子番号の表示があります。 取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
838 税込922
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 PC端子 色(本体) B(黒) 仕様 本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V) 250 耐電圧(V/min) AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)