- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 超硬ピンのおすすめ人気ランキング
超硬ピンのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新203件の「超硬ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬 ロッド」、「丸棒超硬」、「超硬」などの商品も取り扱っております。
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
外径D(Φmm)
8
材質
MV10
公差D(mm)
0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
材質
鋼
真円度・円筒度(μm)
1.5
精度(μm)
±2
硬度HRC
58以上
全長(mm)
340
外径公差(mm)
0~+0.2
曲がり(mm)
≦0.15
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.5
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
S45C/防錆塗布
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8
材質
SUJ-2
精度(μm)
±1.0
硬度HRC
58以上
材質/仕上
鉄(S45C)/防錆塗布
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質
W(タングステン)
長さ(mm)
500