- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 超硬替刃のおすすめ人気ランキング
超硬替刃のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新126件の「超硬替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬刃」、「三角戸バネ」、「兼用戸当り」などの商品も取り扱っております。
アルスミニカッター用超硬替刃
HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7588適合機種HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH質量(g)23径(Φmm)【ナイフ】50刃部硬度HV1300以上材質(刃)超硬合金丸刃
1枚
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)丸ナイフセット刃セット
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度30°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)超硬トラスコ品番395-8213適合本体D-400GP、D-500GP他D型各種質量(g)9寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)18×4×0.40質量(g/個)10色(刃)銀
1枚
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
アルス電動大型カッター
CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
NTカッターNTカッターL型替刃 スペシャルブレード
丈夫な厚切り作業用L型カッター超硬刃。超硬素材に加え、表面を窒化チタンコーティングしており、通常刃に比べて約200倍の耐久性があります。(メーカー比較)
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)48材質(刃)超硬適合本体L型カッター(連発式を除く)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48×18×0.50質量(g/個)17色(刃)金
1個(1枚)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度45°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)超硬トラスコ品番395-8205適合本体デザインナイフ、C-1500質量(g)9寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)14×4×0.40質量(g/個)10色(刃)銀
1枚
¥999税込¥1,099
当日出荷
MRT両刃丸ナイフ W-NIF
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
ハッピージャパン[厨房用品]電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
材質SUSTKG品番9-0662-0202TKG品番(2017)6-0586-0202
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
1枚
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
材質(刃)タングステン鋼適合136Bトラスコ品番294-2950質量(g)28刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥499税込¥549
当日出荷
モノタロウRC60の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。材質(刃)SKS刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35
1枚
¥419税込¥461
当日出荷
イスカルスロッター
自己拘束式のチップでチップ交換がスムーズなサイドカッターです。
標準スリッターを2枚重ねにすることにより、加工巾の選択余地が広がります。
適合チップGSFN刃数6フランジ【ドライビングフランジ】R1.00-46シャフトSW32-25.4-46J寸法D(mm)80.0寸法T(mm)16
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°
刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2仕様業務用BD型替刃・30°刃厚(mm)0.38
1箱(100枚)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
MRT片刃丸ナイフ S-NIF
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
ディスクカッター専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。
替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
刃径(Φmm)45適合替刃・カッター29B、41B、156B刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
デザイナーズナイフ替刃。(デザインナイフ替刃)替刃ケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。またプラスチックやアルミのケガキ等に便利な針が付属しています。
材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番469-8592適合本体デザインナイフ、デザイナーズナイフ(イエロー・ブラック)、デザイナーズナイフ(イエロー・ブラック・ピンク・ブルー)文具台紙刃厚(mm)0.38刃先角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
¥259税込¥285
当日出荷












![電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88814327-140124-02.jpg)